カテゴリ
- 研磨材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ParkerTAIYO(54)
- CKD(22)
- OSG(オーエスジー)(16)
- 東日興産(TN)(11)
- 京セラ(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- オンダ製作所(8)
- イマオコーポレーション(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- KSフィルター(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日本エレパーツ(4)
- 岩田製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ベッセル(3)
- ユキワ精工(3)
- ブランドをもっと見る
「ae20」の検索結果
![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)
20m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥12,700税込¥13,9701本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
マルチ水質測定器
エスコ¥37,500税込¥41,2501個当日出荷仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷エアー流量調整付。付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145![[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70280046-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷プリント基板保管、搬送用途に。階段状のリブにより、基板挿入が簡単に確認ができます。両面使用型によりスペースの節約につながり収納率がアップします。





![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)












![[ESD]ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70281026-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70280046-260624-02.jpg)
![T20x25mm[Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092135-190802-02.jpg)