カテゴリ
- 研磨材(7)
- 作業工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- スバル(262)
- 長野計器(121)
- ParkerTAIYO(54)
- ホンダ(33)
- ニッサン(26)
- CKD(22)
- OSG(オーエスジー)(16)
- SUS(エスユーエス)(16)
- SMC(15)
- 東日興産(TN)(12)
- トヨタ(11)
- 京セラ(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- オンダ製作所(7)
- i-PRO(6)
- イマオコーポレーション(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ae20」の検索結果
特価
![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)
20m 12mm エアーホース [黒]
エスコ¥12,700税込¥13,9701本当日出荷補強層2層。筋入りエスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
マルチ水質測定器
エスコ¥37,500税込¥41,2501個当日出荷仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
200mm エアーガン用ノズル
エスコ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
手袋・インナー (ウーリーナイロン)
エスコ¥380税込¥4181双翌日出荷つけやすくソフトな肌ざわりです。材質外側:ウーリーナイロン、 内側:純綿厚さ(mm)0.5全長(mm)260色本体:ホワイト、手首:ピンクサイズM中指長(cm)6.8手のひらまわり(cm)15
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷エアー流量調整付。取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)
エスコ¥9,990税込¥10,9891個翌日出荷耐食性・耐摩耗性に優れています材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200
手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ
エスコ¥1,200税込¥1,3201双翌日出荷掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。仕様●サイズ:LL●全長(mm):225●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):84●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:黄●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)![[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70280046-260624-02.jpg)
[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L)
エスコ¥11,000~税込¥12,100~1個翌日出荷プリント基板保管、搬送用途に。階段状のリブにより、基板挿入が簡単に確認ができます。両面使用型によりスペースの節約につながり収納率がアップします。
手袋(耐切創・滑り止め/高強度ポリエチレン) EA354AEシリーズ
エスコ¥1,200税込¥1,3201双翌日出荷。掌に滑り止め加工をしたフィット感に優れる耐切創タイプの編み手袋です。刃物でも切れ難い繊維を使った安全手袋です。シームレススタイルの編み手袋ですのでフィット感、作業性に優れます。仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):70●材質:高強力ポリエチレン(シリコン滑り止め)●厚み:1.6mm●色:緑●滑り止め付●耐切創レベル2(EN388/2003)
200mm/34mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)200質量(g)450口幅(mm)34
8x200mm ナットセッター(マグネット付)
エスコ¥2,660税込¥2,9261本翌日出荷全長(mm)200質量(g)80先端サイズ8外径(Φmm)12.7差込角対辺(mm)1/4"刃先マグネットあり
リフトチャッキバルブ
エスコ¥57,400税込¥63,1401個4日以内出荷RoHS相当品。最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa。材質(ボディ)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ
エスコ¥16,800税込¥18,4801箱(20本)翌日出荷防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)危険物の類別非危険物





![20m 12mm エアーホース [黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415386-130509-02.jpg)












![1/4"DR 7/16" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64746554-210510-02.jpg)



![T20x25mm[Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092135-190802-02.jpg)

![[ESD]ハイテクコンテナ/ESD用中仕切 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70281026-260624-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(58・76L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70280046-260624-02.jpg)

![1/4"DR 3/8" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64746545-210510-02.jpg)
![1/4"DR 9/32" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64746518-210510-02.jpg)