カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • SMC(125)
  • 日東工業(78)
  • 内外電機(75)
  • 三菱電機(53)
  • KITACO(52)
  • テンパール工業(51)
  • CKD(42)
  • ニッセイ(36)
  • ALBA(アルバ)(31)
  • 河村電器産業(23)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • SAMTEC(21)
  • 富士電機(20)
  • 椿本チエイン(17)
  • Nikon(ニコン)(16)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • コガネイ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-50」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中間ソケット エスコ中間ソケットエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1
3.5x140mm カッターナイフ 極細 エスコ3.5x140mm カッターナイフ 極細エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
輪郭を切断するのに理想的な極薄のブレードを備えています
仕様●刃長:55mm●刃幅:3.55mm●刃厚:0.4mm●全長:140mm●刃材質:スチール
G  2 ”  ボールタップ取付ナット エスコG 2 ” ボールタップ取付ナットエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AF-50
900x2500mm 間仕切りシート(透明) エスコ900x2500mm 間仕切りシート(透明)エスコ
2,830税込3,113
1枚
翌日出荷
材質塩化ビニル樹脂形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15質量(g)500長さ(m)2.5適合ボール(mm)40耐熱温度(℃)60幅(m)0.9
5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式) エスコ5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)エスコ
56,000税込61,600
1個
翌日出荷
インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。 パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。 スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。 つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。 グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。 材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。 ツールロール付。
セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組材質ステンレス全長(mm)133~239質量(g)1022
間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm エスコ間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mmエスコ
3,920税込4,312
1枚
翌々日出荷
材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮長さ(mm)2300幅(mm)1300厚さ(mm)0.25
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズエスコ
230税込253
1個
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズエスコ
2,200税込2,420
1箱(10個)
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズエスコ
345税込380
1個
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズエスコ
3,340税込3,674
1セット(10個)
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタ エスコ668x469x60mm [EA506AF-51,52用]フタエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
EA506AF-51、-52用フタ。
エスコ品番EA506AF-53寸法(mm)668×469×60
240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-29定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 15A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-27定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)15極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 15A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 15A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-21定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)15極数・素子数2Pフレーム(AF)50
240V/ 50A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 50A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-31定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)50極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 30A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-23定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 20A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-22定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)20極数・素子数2Pフレーム(AF)50
240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-30定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 40A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 40A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-24定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-21定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-18定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-13定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-35定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-17定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-31定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)15定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 50A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 50A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-15定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 20A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 20A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-12定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-20定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-14定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
668x469x60mm蓋(EA506AF-54用) エスコ668x469x60mm蓋(EA506AF-54用)エスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
仕様EA506AF-54用ふた
716x516x48mm [EA506AF-56,57用]フ タ エスコ716x516x48mm [EA506AF-56,57用]フ タエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AF-58寸法(mm)716×516×48
240V/ 20A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 20A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
10,200税込11,220
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA940MM-28定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)20極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 50A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 50A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
8,480税込9,328
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA940MM-25定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)50極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 15A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-230V/ 15A/2極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
21,400税込23,540
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA940MN-11定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50