カテゴリ
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 内外電機(80)
- SMC(35)
- 河村電器産業(18)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- リンナイ(14)
- 日東工業(11)
- CKD(10)
- 富士電機(10)
- ハンマーキャスター(5)
- 富士電機機器制御(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- TRUSCO(4)
- 多治見無線電機(4)
- ダイヤトレンド(4)
- マザーツール(3)
- KSフィルター(3)
- ABB(3)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
「af-a2」の検索結果

LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
エスコ¥80,400税込¥88,4401個翌日出荷エスコ品番EA902AF-2A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
サクションリフターセット
エスコ¥29,600税込¥32,5601セット翌日出荷装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。ラバー付グリップで手の滑りを防止します。ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付。仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AF-2A形状【吸着面】凸凹全長(mm)320材質(本体)硬質プラスチックケース寸法(mm)400×215×195吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50(1個あたり)材質(パット)特殊ゴム総質量(kg)1.96![[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05055490-241204-02.jpg)
[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ
エスコ¥610税込¥6711本翌日出荷から翌々日出荷ボールポイント付、ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています、強度と使いやすさを重視した設計
フランジシール剤 (アルミフランジ用)
エスコ¥4,270税込¥4,6971本3日以内出荷中強度の嫌気性フランジガスケット。金属接合部で空気が遮断されると硬化します。銅含有量の少ないアルミニウムのような低活性材料においても優れた硬化性を示します。0.25mmまでの隙間を埋め、柔軟で耐薬品性のあるシール剤を形成します。硬化後も部品は簡単に分解できます。特に剛性金属表面とフランジの接合部のシーリングに使用します。ギアボックス、エンジンケース等の剛性フランジ接続部等にFIPGとして一般に使用されます。フランジ表面少量のオイル付着対応可能。アルミフランジに最適。即低圧シールテスト可能。カットガスケットの大量在庫が不要。簡単な自動化可能。剪断強度:8.4(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。用途液状ガスケット成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3色赤使用温度範囲常温内容量(mL)25保存温度(℃)8~21耐熱温度(℃)-55~150適合材金属用硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)ペースト (チキソ)危険等級Ⅲ最大隙間(mm)0.25硬化樹脂柔軟性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
はめ合用接着剤 (耐熱用)
エスコ¥4,910税込¥5,4011本3日以内出荷はめ合い用高強度耐熱品です。嫌気性、低粘度です。低臭気タイプです。アクリル酸が含まれていません。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。剪断強度:≧15(※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した代表値)。用途はめ合い用成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3色緑使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~175適合材金属部品粘度(mPa・s)400~600硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性









![[Ball Hexagon]L型レンチ EA683AF-2シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05055490-241204-02.jpg)