48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
745 税込820
当日出荷

1個
375 税込413
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5 管接続口径1/4 エスコ品番EA153AF-12 質量(g)410 取付方式ブラケットなし 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 面間寸法(mm)65 エア流量(L/min)1000 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷


1双
690 税込759
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-12 材質PP 寸法(mm)361×272×126 質量(g)675 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

仕様外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m 寸法(mm)129×24.5×117 質量(g)215 電源単4電池×1本(付属) 測定範囲(℃)-50~90 精度(℃)±1(0~40)、±2(その他の範囲) 分解能(℃)0.1 防水性本体:IPX4、センサー:IPX7
1個
5,390 税込5,929
翌日出荷

材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE) 内径(Φmm)24 胴径(Φmm)25.5 アズワン品番64-7860-71
1個
145 税込160
翌日出荷

材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)82 質量(g)80 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-64 入数5本 両頭機能片頭
1本(5本)
1,540 税込1,694
翌日出荷

備長炭入りワンタッチ式あごひも付。 スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。 幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物用墜落時保護用 エスコ品番EA998AF-12 寸法(mm)220×289×155(H)、【シールド】174×100(H) 質量(g)544
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-23
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷


材質塩化ビニール 下穴径(Φmm)ドリル径:10 適合ねじ(mm)6.2~6.8 プラグ(mm)Φ10×50 入数60
1パック(60個)
1,470 税込1,617
翌日出荷

測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃ 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

寸法(mm)2.5×17.5 文字種別欧文 印字桁数(桁)6連 書体ゴシック体 文字サイズ6号 アズワン品番64-2262-86 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
39,300 税込43,230
翌日出荷

LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
1セット
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約63(1個当たり) 胴径(Φmm)80 アズワン品番64-7860-92 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約17(1個当たり) 胴径(Φmm)46 アズワン品番64-7860-89 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
945 税込1,040
翌日出荷

用途一般電力用 仕様3心(白・黒・赤) 材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース 長さ(mm)40m 定格容量33A600V(3.5mm2×3心)
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

1セット(10個)
1,410 税込1,551
翌日出荷

寸法(mm)6.5×37 文字種別欧文 印字桁数(桁)6連 書体ゴシック体 文字サイズ5号 アズワン品番64-2262-85 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1巻
5,850 税込6,435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約93(1個当たり) 胴径(Φmm)98 アズワン品番64-7860-93 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約7.5(1個当たり) 胴径(Φmm)33 アズワン品番64-7860-87 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
770 税込847
翌日出荷

寸法(mm)4×23.5 文字種別欧文 印字桁数(桁)6連 書体ゴシック体 文字サイズ4号 アズワン品番64-2262-84 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

寸法(mm)6.5×37 文字種別欧文 印字桁数(桁)6連 書体ゴシック体 文字サイズ2号 アズワン品番64-2262-82 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

材質スチール(ユニクロメッキ) 適合フランジ厚(mm)1~25 入数5個 吊ボルト径W3/8" 許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:該当せず
1袋(5個)
2,950 税込3,245
翌日出荷

1パック(2本)
535 税込589
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約8.6(1個当たり) 胴径(Φmm)40 アズワン品番64-7860-88 入数10個 関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
925 税込1,018
翌日出荷

寸法(mm)4.7×27 文字種別欧文 印字桁数(桁)6連 書体ゴシック体 文字サイズ3号 アズワン品番64-2262-83 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷


1個
6,560 税込7,216
3日以内出荷

スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。
高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 天板厚さ(mm)36 棚段数(段)6 均等積載量(kg/段)200 総耐荷重(kg)1000
1台
37,700 税込41,470
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旧EA790AF-12との組み合わせで、ハンズフリーの同時通話(1:1二者間同時通話が可能) 旧EA790AF-5、-11にも対応(同時通話はできません)
エスコ品番EA790AF-108 コード長さ(cm)100
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷