「af-2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボールポイント付、ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています、強度と使いやすさを重視した設計
材質スチール、ゴム
アズワン品番64-2274-79
1組
¥9,280
税込¥10,208
翌日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
1個
¥6,330
税込¥6,963
当日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc1/4"
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-54
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
エスコ品番EA470AF-2
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-2
材質PP
寸法(mm)361×272×81
質量(g)500
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカット
アズワン品番65-2157-09
1丁
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
材質塩化ビニール
色黄
下穴径(Φmm)ドリル径:6
適合ねじ(mm)3.5~4.1
プラグ(mm)Φ6×25
入数200
1箱
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約63
胴径(Φmm)80
アズワン品番64-7860-82
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。
色オレンジ
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80
入組点数21
アーム長さ(mm)156
ベアリング内径(Φmm)17~100
ベアリング外径(Φmm)62~150
リング径(Φmm)38~77.5
1個
¥173,700
税込¥191,070
翌日出荷
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949AF-28
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-20
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
容量(L)30
仕様取っ手付タイプ
エスコ品番EA995AF-21
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)500×700
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
エスコ品番EA920AF-22
危険物の類別非危険物
商品タイプシリコングリース
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)
アズワン品番65-2123-83
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
エスコ品番EA948AF-25
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)94
寸法D(Φmm)21
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)46
取付部おねじ
ねじの呼びM12
取付長(mm)30
材質(取付部)SUM22L
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP
全長(mm)82
質量(g)34
先端サイズ#2
差込角対辺(mm)6.35(1/4”)
アズワン品番64-7926-60
入数2本
両頭機能片頭
1本(2本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
アズワン品番65-9276-07
1台
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-2A
形状ビニールカーテン
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約93
胴径(Φmm)98
アズワン品番64-7860-83
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-31
入数1個
銅管径(Φmm)8
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌々日出荷
H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:15~20mm
アズワン品番65-2123-82
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ