「af-25」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-39 材質PP 寸法(mm)668×458×35 質量(g)925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-41 材質PP 寸法(mm)668×458×35 質量(g)925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

エスコ品番EA948AF-25 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)94 寸法D(Φmm)21 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)46 取付部おねじ ねじの呼びM12 取付長(mm)30 材質(取付部)SUM22L
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-34 入数1個 銅管径(Φmm)8
1個
460 税込506
翌日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-25 材質PP 寸法(mm)658×448×167 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷


1本
965 税込1,062
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様●コネクター形状:USB(A)メス-USB(A)オス●長さ:12m●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポートを持つ機種)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:446g●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●消費電流:最大60mA ケーブル長(m)12 アズワン品番65-9280-81
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

H形鋼(鋼材厚20mmまで)、C形鋼組み合わせ(ツバ20mmまで) H・C形鋼用 レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに
仕様●許容静荷重:490N●材質:SPHC
1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)280 最大開口(mm)16 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-84
1丁
83,500 税込91,850
翌日出荷

1個
4,080 税込4,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント付、ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています、強度と使いやすさを重視した設計
1本
640 税込704
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材厚20mmまで H・C形鋼用 吊ボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します 角度調整ができます
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:68A 600V(14.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース アズワン品番65-2252-09
1巻
135,800 税込149,380
当日出荷

EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
エスコ品番EA506AF-40 材質PP 寸法(mm)668×458×35 質量(g)925
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷


関連キーワード