カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • スバル(57)
  • 富士電機(11)
  • ヨネックス(YONEX)(10)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • ニッセイ(6)
  • 東洋技研(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • テンパール工業(5)
  • ELPA(4)
  • Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(4)
  • 日本紐釦貿易(3)
  • Mr Quick(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • HydraForce(3)
  • SMC(2)
  • コクヨ(2)
  • スケーター(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag23」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)エスコ
11,200税込12,320
1個
当日出荷
エスコ品番EA911AG-23形状ビニールカーテン
ペール缶(UN規格適合品) エスコペール缶(UN規格適合品)エスコ
6,260税込6,886
1缶
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-23
R 3/8"xR 3/8"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコR 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ(ロングハンドル)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AG-23バルブ種類ボールバルブ
20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ20A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:59mm B:47mmC:Φ26.45mm D:Φ33mm●適合VP管:20A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-60
R0.15mm 交換用こて先 エスコR0.15mm 交換用こて先エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AG-23
9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ9.5x375mm パッキングフック(フレキシブル)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-23
スエードスポンジ エスコスエードスポンジエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
異なる素材のスポンジが毛足を傷めることなく汚れを効果的に取り除きます。クリーム色:発砲したスポンジが、繊維に溜まったホコリや汚れをかき出します。グレー:やわらかいスポンジが汚れを吸着します。
仕様●サイズ:54×50×73mmアズワン品番65-2251-84
防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズ エスコ防水・防塵台はかり 100kg 10g EA715AGシリーズエスコ
81,100税込89,210
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)100電源ACアダプター(付属)最大計数値100000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.02kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.02kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.01表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430
ゴムキャブタイヤケーブル エスコゴムキャブタイヤケーブルエスコ
25,000税込27,500
1巻
翌日出荷
天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。3心(白・黒・赤)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:28A 600V(3.5mm2×3心)。
用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14.5曲げ半径(mm)58以上定格温度(℃)60
ディスプレイ+スタンドセット エスコディスプレイ+スタンドセットエスコ
115,000税込126,500
1セット
3日以内出荷
<ディスプレイ>50.0インチ。大画面でも高精細な4K画質。4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。<ディスプレイスタンド>高さ調節可能(3段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~55V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 100×200mm ねじ:M6×14mm。
付属品【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、脚×2、キャスター×4、固定棚×1、ポール×2、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品質量(kg)25、スタンド:14.2、ディスプレイ:10.8電源(V)AC100耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40、固定棚:5キャスター自在(ストッパー付)×4使用温度(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1113×700×2000~2100解像度3840×2160VESAマウント(mm)600×400以下使用湿度(%RH)10~80(結露のないこと)待機電力(W)0.5音声出力8W+8W入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA
[EA776AG-20用]中心型ロングセンサー エスコ[EA776AG-20用]中心型ロングセンサーエスコ
24,500税込26,950
1個
8日以内出荷
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質PA・30%GF寸法(mm)35×35×160測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃質量(g)40
8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AG-53
9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-13
3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ3本組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
12,500税込13,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AG-200セット内容EA566AG-21、EA566AG-22、EA566AG-23