使用場所トイレ
エスコ品番EA928AJ-1C
材質ブラシ:ナイロン不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
全長(mm)400
スポンジサイズ(mm)55×70×40
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-1
軸径(Φmm)2.4
長さ(mm)8(スパイラル)
全長(mm)180
径(Φmm)4.4(スパイラル)
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-15
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10
セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4
軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4
長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)
全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370
径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)12
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-1
全長(mm)37
線径(Φmm)0.06
最大回転数(min-1[r.p.m])16000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
幅(mm)5
全長(m)1
毛足(cm)0.1
1本
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
低温・高温に強く耐候性に優れています。
色黄
材質高密度ポリエチレン
全長(m)10
エスコ品番EA980AJ-10
線径(Φmm)12
チェーン内寸(mm)45×15
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン
寸法(mm)30×20×130(H)
質量(g)90
電源単4電池×2本(付属)
精度±3ppm
アズワン品番64-2259-05
分解能(ppm)1
1台
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。
ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。
材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレン
エスコ品番EA928AJ-101
全長(mm)395
ブラシ寸法(mm)Φ30×125
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
容量(mL)1000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-125
高さ(mm)187
質量(g)92
内径(Φmm)【ふた】52
口内径(Φmm)44
胴径(Φmm)101.5
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)5000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-11
高さ(mm)320
内径(Φmm)【ふた】85
胴径(Φmm)170
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)25
エスコ品番EA819AJ-16
回転数10000rpm(最大)
線径(mm)0.1
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
容量(mL)3000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式
エスコ品番EA508AJ-143
寸法(mm)178×100×238(H)
質量(g)214
口内径(Φmm)29
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
容量(mL)2000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-126
高さ(mm)242
質量(g)214
内径(Φmm)【ふた】52
口内径(Φmm)74.37
胴径(Φmm)126
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
六角レンチ(1.3mm)付。
用途EA845AJ用替刃。
角度(°)【ホイール】138
切断板厚(mm)3~12
入数(個)1
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)140
軸穴種別穴用
エスコ品番EA590AJ-1
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
吸汗速乾素材使用、プラスデオ銀メッシュ使用。
放熱性、涼感に優れたツヅキ服です。
肩部にノーフォーク採用、腕の引きつりを軽減。
袖口マジックテープ止。
色シルバーグレー
サイズM
混率(%)綿70、ポリエステル30、(メッシュ素材:ポリエステル100)
エスコ品番EA996AJ-1
種別長袖継ぎ服
胸囲(cm)114
機能吸汗速乾、涼感
適応身長(cm)162~167
胴囲(cm)94
袖丈長袖
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製
寸法D(Φmm)40(穴)
メーカー篠原電機
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s
アズワン品番65-2175-64
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
容量(mL)1000
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番EA508AJ-134
高さ(mm)201.5
質量(g)99
胴径(Φmm)99
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
種別開閉防止具
エスコ品番EA979AJ-1
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA469AJ-1A
形状キャップ
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
材質鋳鉄
締付け能力250
口深(mm)80
アズワン品番64-7864-74
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)360
質量(kg)0.32
ロックウェル硬度43~47
先端幅(mm)23
アズワン品番64-2215-78
六角軸対辺(mm)13
1本
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径150
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)153
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
容量(mL)100
材質PET
仕様ふたはねじ式
エスコ品番EA508AJ-101
質量(g)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)41×111
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-134
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
当日出荷
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
特性耐候
エスコ品番EA475AJ-15
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
容量(mL)20
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-1B
内径(Φmm)28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×35
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
付属品棚板固定部品4個
エスコ品番EA976AJ-16
材質スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)910×460×40
質量(kg)3.7
耐荷重(kg)250
適合ラックEA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ