カテゴリ
- 作業工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 清掃用品(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- スバル(364)
- ParkerTAIYO(167)
- ホンダ(158)
- MAZDA(マツダ)(42)
- SMC(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- カーシーカシマ(15)
- リスパック(10)
- ナブテスコサービス(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- ニッサン(8)
- トヨタ(7)
- タンガロイ(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- サンドビック(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- スズキ(4)
- ブランドをもっと見る
「aj10」の検索結果

3本組 パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個当日出荷エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
50x395mm ボトルクリーナー
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。 ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。エスコ品番EA928AJ-101材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)395ブラシ寸法(mm)Φ30×125
12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個当日出荷低温・高温に強く耐候性に優れています。エスコ品番EA980AJ-10材質高密度ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)12チェーン内寸(mm)45×15
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥525税込¥5781個当日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径100適合管外径(Φmm)103
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式![2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732737-210510-02.jpg)
2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷仕様工具袋サイズ:290×100(H)mm寸法(mm)(+)#2×6.3、(-)6×0.9材質(グリップ)袋:合皮商品構成セット品
通線用ドリル(ストレート)
エスコ¥7,430税込¥8,1731本翌日出荷配線用の下穴あけに。 金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。 壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行えます。 刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。 三面加工仕様●刃先径:10●有効長:150●全長:320
10mx200A 中間ケーブル
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
チャッキバルブ用保温カバー ねじ式 EA465AJシリーズ
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200![6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543073-260703-02.jpg)
6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD)
エスコ¥8,670税込¥9,5371個翌日出荷グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。仕様ESDハンドルセット内容〈セット内容〉 6本組、(+)ドライバー:#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.8・2.0・3.5mm、工具袋全長(mm)153~173商品構成セット品
広口ポリ容器 (中蓋付き)
エスコ¥6,030税込¥6,6331セット(5個)翌日出荷中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。材質ポリエチレン高さ(mm)300質量(g)264容量(L)3胴径(Φmm)145フタ内径(Φmm)85
500x460mm メタルラック用棚板
エスコ¥3,620税込¥3,9821枚翌日出荷付属品固定部品×4組材質スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)500×460×40質量(kg)2.4耐荷重(kg)250適合ポール径(Φmm)25
Φ100x400mm スチールたわし
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷スチールを繊維状に加工 業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。用途機械工具類のサビ落し、ペンキ落しエスコ品番EA928AJ-108寸法(mm)100×400タイプ粗さ:細繰り返し・詰め替え対応
550x460mm メタルラック用棚板
エスコ¥3,750税込¥4,1251枚翌日出荷付属品固定部品×4組材質スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂寸法(mm)550×460×40質量(kg)2.57耐荷重(kg)250適合ポール径(Φmm)25
255mm スリムブラシ
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷抗菌加工 網目繊維とブラシのダブル効果で、凹凸面の汚れが水だけで落ちます。エスコ品番EA928AJ-100材質毛・グリップ:ポリプロピレン全長(mm)255ブラシ寸法(mm)Φ60×105繰り返し・詰め替え対応













![2本組 [+ -]ドライバー(電工/打撃可) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732737-210510-02.jpg)






![6本組 [+ -]ドライバー(精密用/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543073-260703-02.jpg)





![1/4"DRx T9 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572017-210430-02.jpg)

![8本組 [+, Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50014152-170327-02.jpg)

![1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572008-210430-02.jpg)




![6.0x100mm[-]ドライバー(電工/打撃可) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088504-190802-02.jpg)