カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 清掃用品(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ParkerTAIYO(167)
- リスパック(10)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- サンドビック(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- タンガロイ(4)
- NB(日本ベアリング)(3)
- ヨドノ(3)
- 東洋エレメント(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ベッセル(2)
- ホンダ(2)
- 明治機械製作所(2)
- アメリカン電機(2)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- HAMP(ホンダ)(2)
- ブランドをもっと見る
「aj10」の検索結果

3本組 パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個当日出荷エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
50x395mm ボトルクリーナー
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷毛先が底のスミまでしっかり届いてスッキリ洗えます。 ステンレスボトル、冷水筒にも使用可能。エスコ品番EA928AJ-101材質ブラシ・ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)395ブラシ寸法(mm)Φ30×125
12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個当日出荷低温・高温に強く耐候性に優れています。エスコ品番EA980AJ-10材質高密度ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)12チェーン内寸(mm)45×15
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥525税込¥5781個当日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径100適合管外径(Φmm)103
10mx200A 中間ケーブル
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。用途200A溶接機用仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
Φ100x400mm スチールたわし
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷スチールを繊維状に加工 業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。用途機械工具類のサビ落し、ペンキ落しエスコ品番EA928AJ-108寸法(mm)100×400タイプ粗さ:細繰り返し・詰め替え対応
255mm スリムブラシ
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷抗菌加工 網目繊維とブラシのダブル効果で、凹凸面の汚れが水だけで落ちます。エスコ品番EA928AJ-100材質毛・グリップ:ポリプロピレン全長(mm)255ブラシ寸法(mm)Φ60×105繰り返し・詰め替え対応


















![8本組 [+, Hexagon]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50014152-170327-02.jpg)


![6.0x100mm[-]ドライバー(電工/打撃可) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088504-190802-02.jpg)