640件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び125A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455B-5
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

材質強化スチロール樹脂 チーク 寸法(Φmm)53 アズワン品番65-2288-40 ドア厚(mm)28~36
1個
750 税込825
当日出荷

用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに 全長(mm)145 パイプサイズ40A・50A アズワン品番64-7850-30
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び32:40A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-40
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び25A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-25
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び100A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455B-4
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

ドア内の明かりを確認。
材質発泡スチロール樹脂 サイズ(mm)100×100 適合扉厚(mm)30・33
1個
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様銅管サイズ:1.1/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び50:65A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-65
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

材質発泡スチロール樹脂 純白 寸法(Φmm)100 アズワン品番65-2288-36 ドア厚(mm)30~40
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

仕様銅管サイズ:1" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

仕様銅管サイズ:3/4" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様銅管サイズ:5/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様銅管サイズ:3/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明 サイズ(mm)150×42 適合扉厚(mm)30~36 ねじサイズM3×32
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様銅管サイズ:1/2" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び80A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455B-3
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

仕様銅管サイズ:7/8" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

仕様銅管サイズ:1/4" 材質 使用圧力(MPa)3.0 使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため) 対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び125A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-125
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

種類エアーカットバルブ 形状ストレート 使用流体 材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム 接続樹脂管接続 パイプの呼び100A ハンドル形状ハンドル無し エスコ品番EA455BB-100
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

赤×白 テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 長さ(m)16.2 エスコ品番EA983G-26A 粘着剤ゴム系接着剤 シマ幅(mm)50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-122 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
240 税込264
当日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤 アズワン品番65-3902-27
1枚
300 税込330
当日出荷

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式 エスコ品番EA983G-206 幅(mm)50 シマ幅(mm)50
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

2色ボールペン ストラップ付(112cm)
インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 エスコ品番EA765MG-231 全長(mm)147 方式ノック式 替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤) 色数2色 色(軸)ブルー
1個
380 税込418
当日出荷

芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)2.0 エスコ品番EA765ME-110 全長(mm)140.5 質量(g)11.8 方式ノック式 芯長さ(mm)130
1個
500 税込550
当日出荷

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色レッド 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-13 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

ロックキー式 付属品鍵1本 エスコ品番EA983TB-51 材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮 幅(mm)38 ツル径(Φmm)6.35 クリアランス(縦×横)(mm)76×19
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

1個
2,750 税込3,025
当日出荷

全長(mm)82.2 質量(g)13 定格電圧(V)1000 定格電流(A)32 最大開口(mm)20 アズワン品番64-7909-41 プラグ径(Φmm)4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-32 材質塩化ビニール 粘着タイプ強力
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-50
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)90×350(H) 質量(g)375 電源ソーラー(ニッケル水素電池) クランプ範囲(mm)55まで 光源LED×6灯 電池寿命(時間)60
1個
2,190 税込2,409
当日出荷