カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • KTC(24)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • NS(日進工具)(12)
  • SIEMENS(30)
  • SMC(106)
  • TRUSCO(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • カーシーカシマ(14)
  • サンドビック(15)
  • スバル(22)
  • ニッサン(103)
  • ホンダ(123)
  • 三菱電機エンジニアリング(18)
  • 岩田製作所(11)
  • 日東工器(11)
  • 渡辺電機工業(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-8」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥885税込¥974
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • 8mm ステンレス製 オープンフック エスコ

    8mm ステンレス製 オープンフック

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304線径(Φmm)8使用荷重(kg)150
  • 1400-3100mm 伸縮天井クリーナー エスコ

    1400-3100mm 伸縮天井クリーナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    当日出荷
    毛先の角度を自由に変えられます。 特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。
    エスコ品番EA928AL-8材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)1400~3100(3段伸縮)ブラシ寸法(mm)115×310繰り返し・詰め替え対応
  • NPT   1”   ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 8x 80mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    8x 80mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-8
  • 直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    直径1.0mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度60°こて先(Φmm)直径1mm
  • 8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約26使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-83適合管外径(Φmm)8入数1個銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17
  • ドライバーセット (ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット (ラチェット式)

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1セット
    翌日出荷
    セット点数:10点。セット内容:ヘクスローブビット:9本、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
    仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30寸法(mm)ラチェットハンドル:95ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
  • ステンレス化粧ネジ足 エスコ

    ステンレス化粧ネジ足

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    種類化粧ネジ足
  • 8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    8.0mm ウッドスクリュー(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-53
  • チェーン摩耗測定ゲージ エスコ

    チェーン摩耗測定ゲージ

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    当日出荷
    チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
    仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
  • 1"DRx1400mm ラチェットハンドル エスコ

    1"DRx1400mm ラチェットハンドル

    エスコ
    ¥52,600税込¥57,860
    1本
    翌日出荷
    スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg
  • [EA575AL用]ステープル(1000本) EA575ALシリーズ エスコ

    [EA575AL用]ステープル(1000本) EA575ALシリーズ

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1パック(1000本)
    翌日出荷
    適合本体:EA575AL、575AL-1