カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(377)
  • 電気材料(24)
  • メカニカル部品(18)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「lz-15」の検索結果

435件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

    セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
    用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
  • ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマ

    ラミネートフィルム(150μm)

    アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(20枚)
    当日出荷
    仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
    タイプ厚手厚さ(μm)150
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • #3000 ブルーシート(BLZ) ユタカメイク

    #3000 ブルーシート(BLZ)

    ユタカメイク
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷
    紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
    用途機械カバー、養生用シートなど。トラスコ品番118-0751材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)厚さ(mm)0.22色ブルー長さ(m)7ハトメ数32個番手#3000ハトメピッチ(cm)90幅(m)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TLZ DIJET(ダイジェット工業)

    チップ TLZ

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質PVDコーティング/JC7550
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 150A 50m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥329,800税込¥362,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)88長さ(m)50極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 4P 150A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)62長さ(m)30極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 4P 150A 50m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 4P 150A 50m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥399,800税込¥439,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(g)103長さ(m)50極数4定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • タフトロ M 形 本体 3P 150A 30m PROTERIAL(プロテリアル)

    タフトロ M 形 本体 3P 150A 30m

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    46日以内出荷
    材質絶縁カバー:耐熱硬質PVC質量(kg)53長さ(m)30極数3定格電圧(V)600定格電流(A)150周囲温度MAX40℃導体断面積(mm2)40材質(導体)銅条グリーン購入法適合
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ブロワ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
  • 電源トランス TOYOZUMI(豊澄電源)

    電源トランス

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
  • Z Series(ZR1) SMC

    Z Series(ZR1)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • ZM101H SMC

    ZM101H

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.0
  • ZM Series(ZM131SH~) SMC

    ZM Series(ZM131SH~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM101SH-~) SMC

    ZM Series(ZM101SH-~)

    SMC
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM131H-K~) SMC

    ZM Series(ZM131H-K~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM131H SMC

    ZM131H

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
    ノズル径(Φmm)1.3
  • ZM Series(ZM071A~) SMC

    ZM Series(ZM071A~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM103H-J~) SMC

    ZM Series(ZM103H-J~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM Series(ZM101H-K~) SMC

    ZM Series(ZM101H-K~)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
  • ZM Series(ZM101H-K~) SMC

    ZM Series(ZM101H-K~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • Z Series(ZX1) SMC

    Z Series(ZX1)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
  • バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMC

    バルブ付エアシリンダ CVJ5

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32 SMC

    バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L32

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC

    ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMC

    パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
    用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ22
  • パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMC

    パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
    用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ12
  • ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC

    ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 電源トランス TOYOZUMI(豊澄電源)

    電源トランス

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200耐電圧(kV)AC1.5
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa