用途コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番EA947AC-1
材質ナイロン
下穴径(Φmm)5
適合ねじ2.7/4.1mm
プラグ(mm)Φ5×25
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。
ドライバーでゆるめます。
下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。
入数は100本入りです。
-40~80℃範囲内で使用して下さい。
ポリアミド(合成繊維の一種)製
コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。
下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。
ネジを緩めると、取り外せます。
関連キーワード