カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(178)
  • MAZDA(マツダ)(83)
  • 東洋技研(33)
  • SMC(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 三菱電機(21)
  • INAX(LIXIL)(21)
  • RS PRO(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • NSK(日本精工)(18)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • 東芝ライテック(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • 富士電機(13)
  • KTM(11)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • オーム電機(10)
  • イトーキ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「am01」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用スチロールライナー エスコ交換用スチロールライナーエスコ
385税込424
1個
翌日出荷
EA998AH-12B、AM-1A用交換用スチロールライナー。
材質発泡スチロール
自在キャスター エスコ自在キャスターエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
EA520AM-1用。
仕様自在ストッパー無材質鉄、PU寸法(mm)車輪径×幅:75×32質量(g)510穴径(Φmm)Φ8.4全高(mm)114耐荷重(kg)85プレート寸法(mm)76×65取付ピッチ(mm)58×47
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
EA998AH-12B、AM-1A用交換用内装。
トイレットペーパー エスコトイレットペーパーエスコ
6,920税込7,612
1箱(64巻)
翌日出荷
芯ありタイプ。パルプ100%。1箱64ロール入。無香タイプ。8ロールで12ロール分の長さ。表面性の良いエンボス加工で丈夫でさらっとした拭きごこち。エンボス加工をより深くすることで現行品よりも紙厚約10%、柔らかさ約5%UP。優れた吸水性で、温水洗浄便座でも気持ちよく使っていただけます。きめ細かいソフトタッチのエンボス加工でふっくらふんわりとした拭きごこち。リンゴ酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減。省ペースで保管もスッキリ。たっぷり使えて取替の手間が軽減。森林認証紙(FSC)を使用。バイオマスインキ使用で環境対応にも。
仕様シングル質量(kg)1.63サイズ(mm)ロール幅:114 パッケージサイズ:222×222×228(H)ロール長さ(m)82.5
R 1/8" 水口ジョイント エスコR 1/8" 水口ジョイントエスコ
160税込176
1個
当日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-10入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
75x25x9mm 油砥石・天然(極上質/細目) エスコ75x25x9mm 油砥石・天然(極上質/細目)エスコ
6,780税込7,458
1個
当日出荷
エスコ品番EA522AM-1
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)エスコ(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1個
当日出荷
エスコ品番EA104AM-1
Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン) エスコΦ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
エスコ品番EA508AM-1容量(mL)85
400cc スプレーガン(上カップ式) エスコ400cc スプレーガン(上カップ式)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
エスコ品番EA121AM-1
[手廻し発電]LEDライト付ラジオ エスコ[手廻し発電]LEDライト付ラジオエスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。防災に特化した機能をこの1台に!明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。
118mm/P2A  精密用ピンセット(デルリン製) エスコ118mm/P2A 精密用ピンセット(デルリン製)エスコ(1件のレビュー)
280税込308
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AM-1
#1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ#1x75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AM-1種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
けがき針 エスコけがき針エスコ
920税込1,012
1本
翌日出荷
ナットセッター (マグネット付き) エスコナットセッター (マグネット付き)エスコ
2,500税込2,750
1組
翌日出荷
7本組。6ポイント。
寸法(mm)6・7・8・10・12・13・14全長(mm)62外径(mm)10.5~18対辺(inch)六角:1/4”
ヘルメット用下アゴひも エスコヘルメット用下アゴひもエスコ
480税込528
1本
翌日出荷
ワンタッチ式。下あごひものみ。備長炭入り、帯電防止糸ステッチ入り。
材質合成繊維適合品番EA998AD-11~-13、EA998AF-11、-13、-21、EA998AH-12B、EA998AM-1A
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
17,000税込18,700
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。ソケット本体の一部に色が付いているためサイズ識別が容易です。手締め時に便利なローレット加工。
用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルトナットの締付けや緩め作業に全長(mm)37差込角(mm)12.7対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24入組点数12差込角(inch)1/2
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
22,500税込24,750
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620
4.8x150mm パッキングフック エスコ4.8x150mm パッキングフックエスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
エスコ品番EA566AM-1
1/4"sqx#1[+]ドライバーソケット エスコ1/4"sqx#1[+]ドライバーソケットエスコ(1件のレビュー)
215税込237
1個
翌日出荷
種類ドライバーソケット先端形状プラス(+)先端サイズ(#)No.1エスコ品番EA687AM-1
300x9.5mm プライバー エスコ300x9.5mm プライバーエスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番EA519AM-1材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】9.5全長(mm)300材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)16
スクリューエキストラクター エスコスクリューエキストラクターエスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
破損または押収されたネジの取り外しに。
[ステンレス製]パテナイフ エスコ[ステンレス製]パテナイフエスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。柔らかい刃。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
250x80mm 一般標識・マグネット型(運転禁止) エスコ250x80mm 一般標識・マグネット型(運転禁止)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容運転禁止取付方式マグネット式材質塩素化ポリエチレンエスコ品番EA983AM-1厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80
ピンチオフプライヤーセット エスコピンチオフプライヤーセットエスコ
19,900税込21,890
1セット
翌日出荷
3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-1寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個精度±0.6pH分解能(pH)0.1
直径0.2mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径0.2mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
先端角度45°先端長(mm)17mmこて先(Φmm)直径2
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)130仕様防錆仕上げ先端90°リング径(Φmm)12/25
13x350mm スクレーパー(貫通柄) エスコ13x350mm スクレーパー(貫通柄)エスコ
5,240税込5,764
1本
翌日出荷
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
材質カーボンスチール全長(mm)350刃幅(mm)13アズワン品番64-7863-68
1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト) エスコ1/4"Hex ビットホルダー(5本組/クリアホワイト)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
仕様ビット収納数:5本材質TPE質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×13×57アズワン品番64-7926-81
フューエルタンクロックリングツール エスコフューエルタンクロックリングツールエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
フューエルタンクのロックリングを損傷なく取り外せます本体のチャンネル(溝)設計により、脚の幅を調整して幅広い車種に適合させることができ、常に回転軸をセンターに保ちます。最新の小型GM車用セレート(ギザギザ)付きリングから、従来型のリングまで対応。燃料タンクの蓋(リッド)の取り外し・取り付けが可能です。コンパクトな設計のため、作業エリアからはみ出して他の部品に干渉する心配もありません。
質量(g)620溝幅(mm)アーム:7アーム長さ(mm)70差込角(inch)9/16” (6角)適合径(Φmm)タンクロックリング:約101 (4”)~18 (47-1/4”)
#000x 40mm [+]ドライバー(精密用) エスコ#000x 40mm [+]ドライバー(精密用)エスコ
1,230税込1,353
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)2.5全長(mm)133商品構成単品アズワン品番64-2226-45
4本組/350mm スクレーパー(貫通柄) エスコ4本組/350mm スクレーパー(貫通柄)エスコ
21,900税込24,090
1セット
翌日出荷
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。 錆から保護するために黒い酸化物仕上げをしています。
セット内容<セット内容>:4本組EA524AM-1(刃幅:13mm)EA524AM-2(刃幅:19mm)EA524AM-3(刃幅:25mm)EA524AM-4(刃幅:38mm)材質カーボンスチールパッケージサイズ(mm)196X350X51アズワン品番64-7863-69全質量(g)1106
多機能レンチ(5WAY型) エスコ多機能レンチ(5WAY型)エスコ
4,710税込5,181
1本
翌日出荷
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×165×30●全長:178mm●重量(g):200●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)アズワン品番65-2153-22
ドーリー (連結型) エスコドーリー (連結型)エスコ
7,050税込7,755
1台
翌日出荷
ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。連結が可能です。購入時はキャスターの取付けが必要です。連結が可能です(長・短辺両方)。
質量(kg)4.2車輪径(Φmm)75(ポリウレタン車)床面高さ(mm)135荷台寸法(mm)600×405車輪自在×4材質(荷台)ポリプロピレン積載均等耐荷重(kg)200
ヘルメット EA998シリーズ エスコヘルメット EA998シリーズエスコ
7,790税込8,569
1個
翌日出荷
オレンジ頭囲(cm)53~62
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
23,100税込25,410
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304
185g 接着剤(ラバー用) エスコ185g 接着剤(ラバー用)エスコ
3,570税込3,927
1個
翌々日出荷
接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に特性耐湿性(硬化後)エスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
[3バンド]FM/AM/短波ラジオ エスコ[3バンド]FM/AM/短波ラジオエスコ
3,110税込3,421
1個
8日以内出荷
付属品:イヤホン、ストラップ。海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ。選局がずれにくいデジタル同調方式。持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き。
質量(g)約130(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)電源DC3V 単3電池×2本(別売)方式同調:デジタル同調寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×31×76スピーカーΦ50mm 丸型8Ω受信周波数AM:522~1620kHz FM:76~108MHz SW(短波):3.70~22.05MHz(SW1~10放送バンド)出力端子Φ3.5mmミニジャック