仕様LEDクランプライト専用ベース
サイズ153×181×67mm (取付時:170×181×290mm)
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
セット内容:6本組、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ、11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付。パテナイフ刃幅150mmのハンドル部分には(+)ビット#1・#2、(-)ビット5・6mmが内蔵されています。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-20
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:150mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-12A(300×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)20
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)27.2
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA617AM-200
1個
¥93,300
税込¥102,630
翌日出荷
全長(mm)37
対辺(mm)20
外径(Φmm)28
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7886-59
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)260
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7866-27
1丁
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA469AM-20A
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ
アズワン品番65-3893-50
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
関連キーワード