カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(1,476)
- ホンダ(280)
- ParkerTAIYO(100)
- ニッサン(100)
- 雅(58)
- MAZDA(マツダ)(53)
- 日栄インテック(39)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- Nikon(ニコン)(23)
- 三木プーリ(20)
- カナレ電気(20)
- SPARKFUN(18)
- MURATA(村田製作所)(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- NOK(13)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- ADVANTEC(10)
- JTC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「an-01」の検索結果

軸付ナイロンホイールブラシ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷エスコ品番EA819AN-1軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.2毛丈(mm)1最大回転数(min-1[r.p.m])15000
13x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001パック翌日出荷仕様腰の硬さ:硬全長(mm)180質量(g)66刃長(mm)55刃幅(mm)13刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)グリップタイプソフトグリップ
150-220A/2m 溶接ホルダーセット
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401セット翌日出荷エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1ケーブル長(m)2許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
軽作業用帽子(ホワイト)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷疲れを感じさせない軽量コンパクトタイプ。 ワンタッチ式あご紐付き。 多数の穴が内部の風通しを良くします。 静止した物体に頭をぶつけた時に役立ちます。エスコ品番EA998AN-1材質ABS色ホワイト頭囲(cm)53~60
ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
エスコ¥420税込¥4621セット(2本)翌日出荷手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
エスコ¥7,930税込¥8,7231箱(10本)翌日出荷硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
ヘルメットステッカー EA983ANシリーズ
エスコ¥755税込¥8311組(10枚)翌日出荷仕様●内容:ボイラ取扱作業主任者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着
101x25x 6mm 油砥石(中・細目/両面)
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます粒度#400~#600、#800~#1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×25×6
保護めがね(10個)
エスコ¥2,340税込¥2,5741箱(10個)翌日出荷シンプルで軽量な廉価版保護めがねです。形状1眼型寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:120、D:55×70レンズ色クリアー入数10個入り
デジタル温度計セット
エスコ¥39,800税込¥43,7801台(1台)翌日出荷セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
磨き・コンパウンド (仕上用)
エスコ¥5,760税込¥6,3361本翌々日出荷中性。仕上げ用(淡色・目消し#1200~#1500)。細~極細目・液状。水溶液・アクリル・ウレタン塗料に推奨。ポリッシャーでご利用下さい。比重があり、研削性が持続。深いスクラッチがはいりにくい。仕上がり性が向上、後の工程が簡単。用途自動車補修研磨、各種塗膜研磨、人工大理石の研磨に内容量(L)1危険物の類別非危険物
ミニプライバー
エスコ¥5,980税込¥6,5781セット翌々日出荷セット内容:3本組(0°、27°、55°)。プラスチッククリップ、Oリング、ラバーシール、ワイヤーハーネス等の取り外しに最適。角度のついたブレードにより狭い場所への作業が可能。 耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。クリップ付き。材質刃:合金鋼、ハンドル:アセテート軸径(Φmm)4.7全長(mm)127質量(g)25刃幅(mm)4.7先端形状ストレート、ベント(27°・55°)
パテナイフ (一体型/ステンレス/軟)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌々日出荷小型なので狭い場所や角度の難しい場所での使用に最適です。鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。材質ステンレス全長(mm)225質量(g)90穴径(Φmm)9.6硬さ【腰】軟刃幅(mm)38刃厚(mm)0.5
フィルム (抗菌)
エスコ¥2,630税込¥2,8931本翌々日出荷RoHS2対応。SIAA取得(抗菌加工製品に求められる品質や安全性に関するルールに適合した製品)。抗菌仕様。材質PVC幅(mm)980質量(kg)2色透明長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応