カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(30)
  • ホンダ(24)
  • 空調服(15)
  • onsemi(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • NOK(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(7)
  • 三木プーリ(6)
  • グリーンクロス(6)
  • サカエ(5)
  • 京セラ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 横田機工(4)
  • 光精軌工業(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • Vita(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an22」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
960税込1,056
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
33,600税込36,960
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
シリコ-ンシーラント エスコシリコ-ンシーラントエスコ
7,650税込8,415
1箱(10本)
翌日出荷
入数:10本。一成分形シリコーン系シーリング材。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。使用期限は製造日より12ヶ月です。
使用温度範囲(℃)-50~150内容量(mL)330耐熱温度(℃)-40~150可使時間(分)6硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mm エスコ抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mmエスコ
510税込561
1パック(8枚)
翌日出荷
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤透明寸法(Φmm)28厚さ(μm)75アズワン品番65-2239-49効果10年(目安)
裁ちばさみ(硬刃) エスコ裁ちばさみ(硬刃)エスコ
23,100税込25,410
1本
翌日出荷
刃に硬い特殊鋼を使用、柔らかな薄布から厚いカーペットまで様々にお使い頂けます。刃部が非常に硬いため、刃の摩耗が激しかった化学繊維、・皮革・ゴムなどの裁断に適し、切れ味が長続きします。錆に強く、耐久性も抜群、作業能率も高めます。使用後は油をつけて保管してください。裁断後の刃ずれも少なく、切れ味が長持ちします。
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-56
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
2,450税込2,695
1個
8日以内出荷