14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mm アズワン品番67-2995-71
1本
2,680 税込2,948
3日以内出荷

1袋(10個)
660 税込726
当日出荷

1袋(30個)
545 税込600
当日出荷

仕様腰の硬さ:硬 材質刃:ステンレス(18.0)、柄:ポリプロピレン 全長(mm)240 刃幅(mm)79 アズワン品番64-7873-79
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0 呼び径(A)50 アズワン品番64-7851-65 ねじ径Rc2”
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

1袋(30個)
570 税込627
当日出荷

溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材 エスコ品番EA353AP-20 種別エプロン 寸法(mm)940×580 質量(g)290 タイプネックハンガー
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷

1袋(10個)
660 税込726
当日出荷

1袋(30個)
795 税込875
翌日出荷

1袋(30個)
840 税込924
翌日出荷


コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
1台
23,600 税込25,960
当日出荷

仕様アーム深さ(mm):150 質量(kg)3.01 引張強度3t 最大径(Φmm)200 アズワン品番64-2212-90
1個
36,400 税込40,040
8日以内出荷