3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3 ホワイト 容量(L)3.0 消費電力(W)905 時間仕様湯沸し時間:約24分 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300 年間消費電力量(kWh/年)273h 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
25,300 税込27,830
翌日出荷

六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ) ねじサイズM10×18mm エスコ品番EA948AR-23 寸法H(mm)72 寸法D(mm)45
1個
1,900 税込2,090
8日以内出荷