カテゴリ

  • 清掃用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(620)
  • BIGM(丸山製作所)(502)
  • ホンダ(305)
  • 潤工社(179)
  • 伊東電機(136)
  • オカムラ(岡村製作所)(84)
  • CKD(82)
  • LAMP(スガツネ工業)(53)
  • QNAP(41)
  • キャニオン(39)
  • 日東工器(37)
  • Festo(36)
  • コガネイ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • ERECTA(エレクター)(28)
  • ASUS(エイスース)(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • Altrider (アルトライダー)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-4」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズエスコ
8,520税込9,372
1本
翌日出荷
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
パワフルたわし エスコパワフルたわしエスコ
3,600税込3,960
1セット(10個)
翌日出荷
荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
用途ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに材質ナイロン不織布質量(g)10サイズ(mm)130×100×10繰り返し・詰め替え対応
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシートエスコ
1,980税込2,178
1組
翌日出荷
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)アズワン品番65-9312-97危険物の類別非危険物
テレビ用スピーカー ワイヤレス エスコテレビ用スピーカー ワイヤレスエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
スピーカーを送信機の上に置くだけでカンタンに充電ができます。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE 出力端子」に接続するだけで完了します。一定時間音声入力がない状態が続くと、スピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な消費電力を抑えます。
仕様●実用最大出力:1W+1W●運用電波帯域:2.4GHz●電源:スピーカー部(受信機)/内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)送信部(送信機)/DC5V(ACアダプター付属)●サイズ(W×D×H)mm:スピーカー部(受信機)/189×71×132 送信部(送信機)/186×74×34●重量(g):スピーカー部(受信機)/453 送信部(送信機)/153●電池持続時間:約20時間(内蔵充電池、5mW+5mW出力時)●通信可能距離:約30m●付属品:変換コード(ステレオミニジャックーRCAピアズワン品番65-9281-32
リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコリングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付アズワン品番65-9254-30関連資料図面(0.04MB)
酸欠注意標識 エスコ酸欠注意標識エスコ
2,900税込3,190
1枚
翌日出荷
当該情報の明示(指示)に。
[単3x4本]オートディスペンサー EA922CWシリーズ エスコ[単3x4本]オートディスペンサー EA922CWシリーズエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
EA998AB-11、-12用交換用内装。
ストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズ エスコストレーナー用保温カバー ねじ式 EA465ASシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
腕カバー ポリウレタン/青 450mm エスコ腕カバー ポリウレタン/青 450mmエスコ
965税込1,062
1双
翌日出荷
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性、殺菌性があります。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
全長(mm)450ブルーアズワン品番65-2118-50素材ポリウレタン医薬品医療機器等法医薬部外品
腕カバー ポリウレタン/白 450mm エスコ腕カバー ポリウレタン/白 450mmエスコ
965税込1,062
1双
翌日出荷
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性があります。食品加工工場での使用に最適です。
全長(mm)450ホワイトアズワン品番65-2118-49素材ポリウレタン
バール EA519ASシリーズ エスコバール EA519ASシリーズエスコ
4,060税込4,466
1本
翌日出荷
材質鋳造鋼寸法a(mm)8寸法b(mm)6
密閉保存容器(仕切有) エスコ密閉保存容器(仕切有)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4アズワン品番65-2133-79
88x127mm たわし(ホルダー付/水色) エスコ88x127mm たわし(ホルダー付/水色)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。
用途傷が付きやすい材料の汚れにセット内容ホルダー、たわし(水色)1個材質ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)(たわし)88×127×25水色アズワン品番64-7950-92繰り返し・詰め替え対応
88x127mm たわし(ホルダー付/茶) エスコ88x127mm たわし(ホルダー付/茶)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。
用途軽いワックス剥離作業・金属表面の汚れにセット内容ホルダー、たわし(茶)1個材質ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布寸法(mm)(たわし)88×127×25アズワン品番64-7950-90繰り返し・詰め替え対応
Φ3.0x 30m 水糸(ゴム製/ピンク) エスコΦ3.0x 30m 水糸(ゴム製/ピンク)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質ゴム・ポリエステル寸法(mm)Φ80×115ピンク質量(g)375寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30アズワン品番64-7902-40
Φ3.0x 30m 水糸(ゴム製/イエロー) エスコΦ3.0x 30m 水糸(ゴム製/イエロー)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質ゴム・ポリエステル寸法(mm)Φ80×115イエロー質量(g)375寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30アズワン品番64-7902-39
G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム エスコG 1/2"x13.0mm 雄ねじステムエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-69入数1個
G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 1/2"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-68入数1個
G 1/2"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 1/2"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-67入数1個
240mm はさみ・裁ち エスコ240mm はさみ・裁ちエスコ
13,200税込14,520
1丁
翌日出荷
全長(mm)240刃長(mm)105材質(刃)ステンレスアズワン品番64-2221-26
AC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型) エスコAC100V・95W/435mm工場扇(壁掛型)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様スパイラル気流付属品前パネル(外して使用も可能)材質スチール、ポリプロピレンサイズ510(W)×400(D)×510(H)mmコード長さ(m)約1.8m消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合)首振角度(°)左右約90度風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)上下角度調整
[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ[EA304AH,-AN用]半田吸取器エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
M4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
505税込556
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-440長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
460税込506
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ(1件のレビュー)
420税込462
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x25mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
350税込385
1パック(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-425長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ
330税込363
1パック(24本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-416長さ(mm)16ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ
350税込385
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-412長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ
350税込385
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ
350税込385
1パック(30本)
翌々日出荷
エスコ品番EA949AS-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
M10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM10x18mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM10×18仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-4A寸法H(mm)95寸法d(mm)20寸法D(mm)28
M4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入) エスコM4/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
ねじ径M4エスコ品番EA947AS-4
14Φx1500mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1500mm アース棒(丸型)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-44
14Φx1200mm アース棒(丸型) エスコ14Φx1200mm アース棒(丸型)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-43
10Φx1500mm アース棒(丸型) エスコ10Φx1500mm アース棒(丸型)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-42A
10Φx1000mm アース棒(丸型) エスコ10Φx1000mm アース棒(丸型)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-42
10Φx 500mm アース棒(丸型) エスコ10Φx 500mm アース棒(丸型)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-41B
7Φx 900mm アース棒(丸型) エスコ7Φx 900mm アース棒(丸型)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-41A