17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m 仕様サイレン音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m 仕様ホイッスル音付 材質耐候性ASA樹脂 サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能) 質量(g)約630(電池別) 出力定格6W(最大10W) 電源単3電池×6本(別売) 保護等級IP66(JISC0920に準拠) 周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内) 耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア 電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

仕様単一指向性 エスコ品番EA763CF-20 セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1 材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス 形状フレキシブル型 寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188 質量(g)270 電源DC24V コード長さ(m)2 定格出力(W)10 コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2) プラグ短頭プラグ 回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック) 再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内) 音圧レベル(dB)出力106以上 使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー) インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
35,800 税込39,380
当日出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-7 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(ホイッスル:約20分)、【4本使用時】音声:約5(ホイッスル:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

縦横方向に連結可能な、ジョイントタイプのすのこです。 方向を合わせる事により、巻き取っての収納もできます。
材質ASA樹脂 寸法(mm)440×450×32 エスコ品番EA997RJ-106 ブルー
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷

仕様ダイヤル鍵付(2ダイヤル式) 材質本体:スチール(粉体塗装)、ダイヤル錠:ASA樹脂、水受皿:ナイロン(再生90%) 寸法(mm)675(W)×550(D)×1178(H) 質量(kg)12.5 収納数(傘)18本
1台
141,400 税込155,540
当日出荷

仕様出力音圧レベル:108dB(1W/1m) 材質ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂、ボルト、ブラケット:ステンレス 寸法(mm)232(W)×239(D)×152(H) 防塵防水性能IP65 取付金具U字形ブラケット S形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)15 インピーダンス(Ω)8
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷

到達距離(m)音声:約800、ホイッスル:約1000 最大出力(W)45 付属品ハンドマイク、肩掛けベルト エスコ品番EA916X-43A 材質ASA樹脂 寸法(mm)218×350×371(H) 質量(kg)約4.1(乾電池除く) 電源単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー) 定格出力(W)30 周波数特性【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内) 防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4 送受信周波数(MHz)322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

選べる電源4タイプ。
仕様稼働日数:30日 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、本体取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、ACアダプター接続コード 材質ASA樹脂 質量(kg)2.5 電圧最高10000(vp-p) 電源(DC)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321 動作距離(m)有効柵線距離:3000
1台
28,300 税込31,130
翌日出荷

シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性) アズワン品番65-9312-97 危険物の類別非危険物
1組
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質ASA樹脂 電球LED×4個 使用温湿度範囲温度:-10~+40 湿度:RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと) 電池寿命音量:中・10秒・30回/日で約50日 検知エリア(m)水平方向約360° (3) 音量(dB)0~80db (1m前方)
1個(1個)ほか
36,000 税込39,600
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

到達距離(m)音声:約250 最大出力(W)10 仕様防水型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-6 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約660 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)6本:約8、4本:約5 IP等級X5
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

豪雨にも使える軽量コンパクトメガホンです。 耐侯性・耐衝撃性が優れています。 電池の誤装着や、装着時の飛び出しのない電池ボックス方式を採用。 操作はワンハンド・ワンタッチ。 バランスのとれたグリップは軽く手にフィットします。
到達距離(m)音声:約250、サイレン(JEITA):約400 最大出力(W)10 エスコ品番EA916X-20 寸法(mm)直径155×250 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約810 電源(V)DC9.6(専用密閉型ニッケルカドミウム蓄電池) 定格出力(W)6 充電時間(時間)約50 電池使用時間(時間)音声時:約10、サイレン(JEITA):約0.5 IP等級65
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500 最大出力(W)23 仕様防滴型・抗菌仕様 エスコ品番EA916X-18 寸法(mm)直径210×319×291(H) 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)約950 電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売) 定格出力15 電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X4
1個
31,200 税込34,320
翌日出荷

仕様通達距離:音声:約800m、サイレン音:約1000m外部電源使用電圧範囲:DC10~16V(12Vバッテリー)、 付属品ハンドマイク、肩掛けベルト 材質ASA樹脂 寸法(mm)218×350×371(H) 質量(kg)約4.1(乾電池除く) 電源単1電池×8本(別売)、または12Vバッテリー 最大出力(W)45 定格出力(W)30 周波数特性500Hz~5kHz(偏差26dB以内) アズワン品番64-7946-46 電池使用時間(時間)音声:約22、サイレン:約120分 防水性本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4
1台
77,500 税込85,250
翌日出荷

到達距離(m)音声:約250、ホイッスル:約315 最大出力(W)10 仕様防滴型・抗菌仕様(ハンドル・送話部) 付属品電池6本/電池4本へ変更用電池スペーサー エスコ品番EA916X-8 材質ASA樹脂 寸法(mm)直径154×250×266(H) 質量(g)約680 電源単3電池×6本または4本(別売)(EA758YB-13C) 定格出力(W)6 電池使用時間(時間)【6本使用時】音声:約8(サイレン:約20分)、【4本使用時】音声:約5(サイレン:約10分) IP等級X5
1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

検電器EA864AN-36A(別売)がご使用頂けます。 本体横の金具には南京錠取付可能。
仕様【稼働日数】約50日(夜間のみ使用時) 付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、電池ホルダー、単1アルカリ乾電池(8個) エスコ品番EA864AN-11 材質ASA樹脂(ABS樹脂より耐候性に優れます) 質量(kg)4.8 タイプ防雨型 切替方式連続・昼・夜の3段切替 出力電圧(V)【高圧】10.000p-p(無負荷時) 入力電圧(V)DC12(単1アルカリ乾電池×8本) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×236×522 LEDランプ【モード表示ランプ】緑色点滅、【出力表示ランプ】橙色点滅、【電池交換ランプ】赤色点滅 入力電源乾電池BOX(単1アルカリ電池×8本) 有効距離(m)3000 周期【高圧出力発生】約1秒
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷