9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,440 税込1,584
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースジョイント型のアングルタイプ 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 RoHS指令相当品 ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ) アズワン品番67-7214-25
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
1個
555 税込611
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースジョイント型のアングルタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。RoHS指令相当品。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ) 使用温度(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力0.98MPa メーカーアソー(ASOH) 取付ねじR1/4" 使用流体空気・水・油 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番68-5194-37 関連資料図面(0.29MB) タケノコ外径(Φmm)9
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
570 税込627
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)