カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三木プーリ(128)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 河村電器産業(9)
  • アズワン(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • KEMET(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • AMPHENOL(4)
  • イスカル(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • スバル(3)
  • ベッセル(2)
  • 室本鉄工(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • XP POWER(2)
  • アライドテレシス(2)
  • HKS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-110」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
59,800税込65,780
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
作業灯/LED スタンド付・屋内用 AC100V/70W エスコ作業灯/LED スタンド付・屋内用 AC100V/70Wエスコ
23,800税込26,180
1台
翌日出荷
均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157質量(kg)3.8高さ(mm)約880~1850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2心使用場所屋内用アズワン品番65-2227-96配光角度(°)約110~290明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当)電球の種類LED
T10x 40mm [Torx]T型レンチ エスコT10x 40mm [Torx]T型レンチエスコ
915税込1,007
1本
翌日出荷
スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)75サイズT10質量(g)15軸長(mm)40アズワン品番64-7871-12
1/4"sqx 1/2" ディープソケット エスコ1/4"sqx 1/2" ディープソケットエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-110
1/4"sq/10x100mm [INHEX]ソケット エスコ1/4"sq/10x100mm [INHEX]ソケットエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618AT-110
ポリ容器用ノズル(EA508AT-5,10,105,110用) エスコポリ容器用ノズル(EA508AT-5,10,105,110用)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン適合【ポリタンク】EA508AT-5、-10、-105、-110エスコ品番EA508AT-205
10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個) エスコ10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)エスコ
13,600税込14,960
1個
8日以内出荷
容量(L)10材質ポリエチレン仕様ノズル無しエスコ品番EA508AT-110B質量(g)769寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら