種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
仕様4枚重ね
材質パルプ
色茶(未ざらし)
区分新品
タイプ4つ折り
シリーズキムタオル
枚数50枚
1枚の寸法(mm)380×330
入数24パック
1ケース(24束)
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-1
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA687AT-10
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
エスコ品番EA687AT-13
1個
¥275
税込¥303
欠品中
エスコ品番EA949AT-12
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥180
税込¥198
翌日出荷
容量(L)5
材質ポリエチレン
仕様ノズル無し
エスコ品番EA508AT-105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
材質ポリエチレン
仕様フィルター付
適合EA508AT-5、-10、-105、-110
エスコ品番EA508AT-1
高さ(mm)【じょうご】163
口内径(Φmm)【じょうご】99
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
エスコ品番EA628AT-120
材質ケブラー紡績糸
全長(m)330
番手#20
引張強度(N)82
太さ(mm)0.3
1個
¥2,420
税込¥2,662
当日出荷
材質蓄光材:ポリエステル系樹脂
寸法(mm)100×300×0.35
質量(g)16
アズワン品番64-7980-69
1枚
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜
グリップエンドは握りやすい六角形状
グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状です
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●耐電圧:1000V●先端:#1●軸長:75mm●生産国:日本
アズワン品番68-1822-62
1本
¥685
税込¥754
4日以内出荷
用途工場に、板金用に、家庭や学校工作用に
仕様ポイント材質:超硬合金
全長(mm)155
質量(g)約35
アズワン品番64-7907-26
1本
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質先端部:シリコンゴム、カールコード:PU(ポリウレタン)、クリップ:ステンレス(クロムメッキ)、本体:銅
全長(mm)110
色ブラック
直径(Φmm)8.6(クリップ部除く)
質量(g)19
ストラップ長(mm)133(伸ばした長さ250)
ゴム径(mm)8
アズワン品番65-2197-33
1本
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-15
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥180
税込¥198
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-13
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(16本)
¥180
税込¥198
当日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
当日出荷
種類精密バイス
最大口開き(mm)40
口幅(mm)36
材質(本体)合金鋼
エスコ品番EA525AT-1
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
1個
¥615
税込¥677
3日以内出荷
エスコ品番EA948AT-1
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)16
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
取付長(mm)10
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-11
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
当日出荷
1個
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
エスコ品番EA628AT-130
材質ケブラー紡績糸
全長(m)290
番手#30
引張強度(N)54
太さ(mm)0.25
1個
¥2,200
税込¥2,420
欠品中
様々な場面に対応できる多用途コンテナ。
組み合わせでオリジナル仕様に変幻自在
コンテナ種類ベタ目
用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に
全長(mm)185
刃長(mm)80
刃幅(mm)36
刃厚(mm)1.0
材質(柄部)ほうの木
材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙)
焼入硬度HRC57~58°
アズワン品番64-7864-11
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
エスコ品番EA687AT-109
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-80
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
エスコ品番EA687AT-12
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
容量(L)10
材質ポリエチレン
仕様ノズル無し
エスコ品番EA508AT-110
質量(g)769
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
エスコ品番EA687AT-11
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。
握りやすい三角グリップです。
反射を抑える黒色塗装仕様です。
持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金
アズワン品番65-2165-71
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)6
アズワン品番64-7819-81
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
材質(取付部)SWCH10R
材質蓄光材:ポリエステル系樹脂
寸法(mm)150×150×0.35
質量(g)12
アズワン品番64-7980-77
1枚
¥2,300
税込¥2,530
欠品中
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ