132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様4枚重ね 材質パルプ 茶(未ざらし) 区分新品 タイプ4つ折り シリーズキムタオル 枚数50枚 1枚の寸法(mm)380×330 入数24パック
1ケース(24束)
12,500 税込13,750
当日出荷


材質ステンレス エスコ品番EA949AT-1 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(30本)
160 税込176
当日出荷

1個
700 税込770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エスコ品番EA949AT-12 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
180 税込198
翌日出荷


容量(L)5 材質ポリエチレン 仕様ノズル無し エスコ品番EA508AT-105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

エスコ品番EA628AT-120 材質ケブラー紡績糸 全長(m)330 番手#20 引張強度(N)82 太さ(mm)0.3
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

材質ポリエチレン 仕様フィルター付 適合EA508AT-5、-10、-105、-110 エスコ品番EA508AT-1 高さ(mm)【じょうご】163 口内径(Φmm)【じょうご】99
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

材質蓄光材:ポリエステル系樹脂 寸法(mm)100×300×0.35 質量(g)16 アズワン品番64-7980-69
1枚
2,300 税込2,530
翌日出荷

エスコ品番EA949AT-11 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
160 税込176
当日出荷

用途工場に、板金用に、家庭や学校工作用に 仕様ポイント材質:超硬合金 全長(mm)155 質量(g)約35 アズワン品番64-7907-26
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質先端部:シリコンゴム、カールコード:PU(ポリウレタン)、クリップ:ステンレス(クロムメッキ)、本体:銅 全長(mm)110 ブラック 直径(Φmm)8.6(クリップ部除く) 質量(g)19 ストラップ長(mm)133(伸ばした長さ250) ゴム径(mm)8 アズワン品番65-2197-33
1本
2,490 税込2,739
翌日出荷

エスコ品番EA949AT-15 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
180 税込198
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-13 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(16本)
180 税込198
当日出荷

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

種類精密バイス 最大口開き(mm)40 口幅(mm)36 材質(本体)合金鋼 エスコ品番EA525AT-1
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

1個
615 税込677
3日以内出荷

エスコ品番EA948AT-1 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 取付長(mm)10 材質(取付部)SWCH10R
1個
340 税込374
翌日出荷

安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜 グリップエンドは握りやすい六角形状 グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状です
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●耐電圧:1000V●先端:#1●軸長:75mm●生産国:日本 アズワン品番68-1822-62
1本
685 税込754
3日以内出荷

エスコ品番EA628AT-130 材質ケブラー紡績糸 全長(m)290 番手#30 引張強度(N)54 太さ(mm)0.25
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
7,760 税込8,536
翌日出荷

様々な場面に対応できる多用途コンテナ。 組み合わせでオリジナル仕様に変幻自在
コンテナ種類ベタ目
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途布や革、ビニール、ゴム、パッキン、その他の材料の裁断に 全長(mm)185 刃長(mm)80 刃幅(mm)36 刃厚(mm)1.0 材質(柄部)ほうの木 材質(刃)特殊刃物鋼(日立ヤスギ ハガネ青紙) 焼入硬度HRC57~58° アズワン品番64-7864-11
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

容量(L)10 材質ポリエチレン 仕様ノズル無し エスコ品番EA508AT-110 質量(g)769 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
1個
3,270 税込3,597
当日出荷


針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。 頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。 握りやすい三角グリップです。 反射を抑える黒色塗装仕様です。 持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。
仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金 アズワン品番65-2165-71
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷


エスコLED作業灯
保護等級IP65 消費電力100W コード長さ(m)5m 仕様防雨型(屋内・屋外兼用) 材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)845×738×880/1850mm 電源AC100V 電球LED球 色温度6500K 電線仕様VCT0.75×3心 配光角度(°)120° 明るさ10000ルーメン 演色指数(Ra)Ra83
1個
21,100 税込23,210
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7819-81 タケノコ径(Φmm)7
1個
170 税込187
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SWCH10R
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質蓄光材:ポリエステル系樹脂 寸法(mm)150×150×0.35 質量(g)12 アズワン品番64-7980-77
1枚
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類丸形 表面処理(ねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R
1個
330 税込363
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
605 税込666
8日以内出荷