261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

1個
3,040 税込3,344
当日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

三爪キーレスチャック式 0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。
仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10 アズワン品番65-2228-96
1セット
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm アズワン品番65-2110-50
1袋(25kg)
15,200 税込16,720
当日出荷

1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
16,100 税込17,710
当日出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1パック
10,500 税込11,550
翌日出荷

1パック
10,500 税込11,550
翌日出荷

手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作 平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能 毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能 ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現 画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。 日常のメンテナンスや部品交換も簡易 刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能 打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。 長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計 プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業 適合硬度:HRC50まで エスコ品番EA159MA 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1個
41,700 税込45,870
翌日出荷

適合替刃・カッターEA161LN-124、132 空気消費量(L/min)170 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mm ストローク(mm)14 全長(mm)230 質量(kg)1.49 空気消費量(L/min)113 吸入口サイズRC1/4" アズワン品番64-2205-60
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
当日出荷

1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

全長(mm)270 質量(g)980 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)220 替刃仕様EA161LN-118~-132 吸入口サイズ1/4" ストローク数(spm)5000 アズワン品番64-2198-38 ストローク長(mm)10 使用コンプレッサ2.2kW以上
1台
22,000 税込24,200
翌日出荷

1セット
23,000 税込25,300
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
当日出荷

1袋
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#180 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-74
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

[EA818PR-30用]替刃
仕様●刃幅(mm):(角)4(90°)●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値) アズワン品番65-2229-46
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷

木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。 作業後の片付けが楽になります。 ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。
仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブ アズワン品番65-2229-39
1台
12,200 税込13,420
翌日出荷

EA127BS-1用ノズル 高い場所、手が入らない奥まった場所にも楽にアクセス! ドライブラストはもちろん、ウェットブラストまで施工可能。 高精度なアルミ製ノズル
仕様●全長:690mm●サイズ(W×D×H)mm:690×90×25 アズワン品番65-2110-49
1本
36,600 税込40,260
当日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#36 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-77
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質枠:カーボンスチール、フタ:アクリル 質量(kg)2.1 アズワン品番64-2195-44
1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

材質本体:セラミック 質量(g)30 ノズル内径(Φmm)5 アズワン品番64-2195-52 入数2個
1パック(2個)
880 税込968
翌日出荷

仕様グリップ付 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)250 質量(g)485 軸長(mm)16 刃幅(mm)23
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

適合EA159RH用 エスコ品番EA159RH-1 材質スチール製 寸法(mm)3×180 質量(g)約200
1組(19本)
3,270 税込3,597
当日出荷

適合1.5kw以上のコンプレッサー エスコ品番EA159GA 全長(mm)160 質量(g)約200 空気消費量(L/min)150 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース長さ(m)1.5 振動数(min-1)無負荷130000 ホースジョイントPT1/4 ペン先径(Φmm)2
1個
13,700 税込15,070
当日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#150 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-73
1袋
4,550 税込5,005
翌日出荷

1袋
3,950 税込4,345
翌日出荷

エスコ品番EA159SA ストローク(mm)66 全長(mm)210 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)0.64 ケース寸法(mm)320×250×95 空気消費量(L/min)157 所要圧縮機(kw)1.5 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
9,240 税込10,164
当日出荷

材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) 粒度#60 内容量(kg)4 アズワン品番64-2195-78
1袋
4,550 税込5,005
欠品中

1袋
3,950 税込4,345
8日以内出荷