カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(109)
  • StarTech.com(45)
  • 住友重機械工業(37)
  • ニッサン(31)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • エーモン(24)
  • エレコム(23)
  • カナテクス(22)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • シャープ(19)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(18)
  • AICA(アイカ工業)(18)
  • ダイアモンドヘッド(18)
  • BOURNS(17)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • NETGEAR(15)
  • サンワダイレクト(15)
  • DMM.make(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av2.0」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
3本組 チゼルスクレーパーセット エスコ3本組 チゼルスクレーパーセットエスコ
5,290税込5,819
1セット
翌日出荷
砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mmアズワン品番65-9262-72
ポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズ エスコポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズエスコ
3,120税込3,432
1巻
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):0.8号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):8.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:イエロー●重量(g):約100アズワン品番65-9268-67
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/4●外径(mm):45.2●全長(mm):60.3●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-86
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-3/8●外径(mm):49.2●全長(mm):65●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-88
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-11/16●外径(mm):58.7●全長(mm):73●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-93
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-13/16●外径(mm):62.7●全長(mm):76.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-95
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):2●外径(mm):69●全長(mm):82.5●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-98
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/2●外径(mm):52.3●全長(mm):68.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-90
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-1/8●外径(mm):41.2●全長(mm):39.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-84
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-7/16●外径(mm):50.8●全長(mm):66.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-89
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様●サイズ(インチ):1-3/4●外径(mm):60.3●全長(mm):74.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-94
オイルキャッチボトル 250mL エスコオイルキャッチボトル 250mLエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン質量(g)29容量(L)0.25耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7880-67危険物の類別非危険物
3段 ラック棚(折畳式) エスコ3段 ラック棚(折畳式)エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチールアズワン品番65-2297-04
R 1/4"x 8mm リングジョイント エスコR 1/4"x 8mm リングジョイントエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-94銅管径(Φmm)8
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-22
R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-21
R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
620税込682
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-20
R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-19
R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-18
R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-17
R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
215税込237
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-16
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
500x160x160mm 手提げバッグ エスコ500x160x160mm 手提げバッグエスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
材質(本体)ポリエステル容量(L)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×160外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)160
203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)エスコ
3,100税込3,410
1パック(100本)
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)52アズワン品番64-2212-28
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ エスコポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
翌々日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
20A ガス配管用バンド(10個) エスコ20A ガス配管用バンド(10個)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-20
600V/18A/ 20m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/18A/ 20m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
6,360税込6,996
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AV-2
230x140mm ツールホルダー エスコ230x140mm ツールホルダーエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA925AV-2
0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス) エスコ0.24mmx1000m ナイロン糸(テグス)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1個
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6
電ドルソケットセット(ロング) エスコ電ドルソケットセット(ロング)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AV-200
2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ2.0x56mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA573AV-2先端形状六角
#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄) エスコ#2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AV-2種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり