カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 清和工業(2)
  • 矢崎総業(1)
  • RS PRO(58)
  • SMC(42)
  • 住友重機械工業(30)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • BOURNS(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • トヨタ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • StarTech.com(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 変換名人(4)
  • エレコム(3)
  • 不二貿易(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • コダマ樹脂(2)
  • 信越化学工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「av20」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
3段 ラック棚(折畳式) エスコ3段 ラック棚(折畳式)エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
折りたたみ式 棚を100mmピッチで可変できます。
仕様●サイズ(mm):814×380×1005(H)●重量(kg):12●耐荷重(kg):30/段●棚板:3●収納サイズ(mm):814×60×1176●仕上げ:エポキシメラミン焼付塗装●材質:スチールアズワン品番65-2297-04
20A ガス配管用バンド(10個) エスコ20A ガス配管用バンド(10個)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-20
R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-19
R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
205税込226
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-17
203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)エスコ
3,100税込3,410
1パック(100本)
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)52アズワン品番64-2212-28
3本組 チゼルスクレーパーセット エスコ3本組 チゼルスクレーパーセットエスコ
5,290税込5,819
1セット
翌日出荷
砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mmアズワン品番65-9262-72
R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップルエスコ
495税込545
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-22
R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-18
ポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズ エスコポリタンク 封印キャップ EA508AVシリーズエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
電ドルソケットセット(ロング) エスコ電ドルソケットセット(ロング)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AV-200
R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップルエスコ(1件のレビュー)
620税込682
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-21
R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
215税込237
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-16
ポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズ エスコポリエチレン糸(高強度/イエロー) EA628AVシリーズエスコ
3,120税込3,432
1巻
翌日出荷
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
仕様●サイズ(号数):0.8号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):8.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:イエロー●重量(g):約100アズワン品番65-9268-67
R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコR 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップルエスコ
620税込682
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-20