カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(58)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • セキスイ(22)
  • ホンダ(22)
  • ダイヤトレンド(14)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 横田機工(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ELPA(6)
  • 大和製砥所(6)
  • アイオン(6)
  • 光精軌工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • アズワン(4)
  • デンヨー(4)
  • 未来工業(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-10」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)エスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-10サイズ(号)10引張強度(kg)15.9
ポリタンク(底部傾斜・コック付) エスコポリタンク(底部傾斜・コック付)エスコ(1件のレビュー)
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。液ダレ防止先端キャップ付。パッキン付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。黒色土台は取外しできます。大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。コック取外し可能(コックを取り外すと本体は、PT3/4”メネジ)。
材質ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)材質(本体)ポリエチレンねじ【コック】20A口径(Φmm)99目盛間隔2L先端外径(Φmm)【コック】約17
10x224mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ10x224mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16エスコ品番EA573AW-10先端形状六角
[パイプラック用] 3方向メタルジョイント エスコ[パイプラック用] 3方向メタルジョイントエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質スチール(電着焼付塗装)寸法(mm)81.5×33×33
替ビット(INHEX) EA617AWシリーズ エスコ替ビット(INHEX) EA617AWシリーズエスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
仕様●対辺(mm):10●全長(mm):38.1●EA617AW-10用替ビット●Hexビット(ミリサイズ)
1/4"DR/ T9x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/ T9x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT9差込角(inch)1/4"
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
630税込693
1本
翌日出荷
EA617AW-101用替ビットHexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)1/4
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
2,500税込2,750
1本
翌日出荷
EA617AW-107用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)5/8
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
EA617AW-106用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)9/16
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
2,090税込2,299
1本
翌日出荷
EA617AW-105用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)1/2
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
EA617AW-103用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)3/8
(1/2”DR)Hexビットソケット エスコ(1/2”DR)Hexビットソケットエスコ
655税込721
1本
翌日出荷
EA617AW-102用Hexビット(インチサイズ)。専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。
全長(mm)38.1対辺(inch)5/16
ベアリングナット用座金 エスコベアリングナット用座金エスコ
100税込110
1個
翌日出荷から5日以内出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)