カテゴリ
- メカニカル部品(196)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
- 制御機器(112)
- 自動車純正部品(108)
- パソコン/周辺機器(76)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- 機構部品(33)
- オフィス家具(21)
- 科学研究・開発用品(21)
- バイク純正部品(20)
- 安全用品(20)
- 学童・教育用品(18)
- バイク部品(17)
- 物流用品(17)
- 測定用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(12)
- 事務用品(12)
- 安全標識(11)
- 防災用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(10)
- 作業工具(10)
- カー用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 縫製用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 研磨材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全保護具(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(41)
- HAMMOND(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MURATA(村田製作所)(42)
- ParkerTAIYO(32)
- PISCO(ピスコ)(10)
- SMC(212)
- SPARKFUN(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- エスコ(23)
- カナレ電気(9)
- スバルアクセサリー(9)
- ナブテスコサービス(10)
- ニッサン(47)
- ハンマーキャスター(12)
- ホンダ(31)
- 三木プーリ(95)
- 仙台銘板(20)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

小アミナス (AN-10)
西敬(イカリボシ)¥1,328税込¥1,4611セット(10個)当日出荷多用途に使える360度回転&ワンタッチ開閉の金具フック。ワンタッチで素早く開閉できるアミナス金具です。360度回転パーツ付きで、取り付け方向を気にせず使え、取り付けた物が絡まりにくく快適に使用できます。バッグやキーリング、小物などのストラップのパーツとして幅広く活用できます。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:亜鉛(ニッケルメッキ)。サイズ:19×38×12mm。セット内容:本体×10用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容本体×10材質亜鉛(ニッケルメッキ)寸法(mm)19×38×12包装形態袋入り
微圧計 Φ75 AN10
長野計器¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。形状Φ75 立形(A枠)精度±2%F.S.材質(接続部)C3771
スナップクランプ アングルアダプター QlSND-AN10 QLSND-AN10
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
QlSND-AN10 アングルアダプター
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷上方に干渉物がある場合にレバーの角度を変えてご使用できます。 RoHS指令適合製品です。質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG10D
MURATA(村田製作所)¥169税込¥1861袋(10個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 10 nH●最大直流電流: 800mA●パッケージ/ケース: 1608●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 58mΩ●シリーズ: LQW18A_00●最大自己共振周波数: 5GHz●最小品質ファクター: 38℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 表面実装インダクタ, 10uH, 500mA, LQW15AN10NG00D
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 10uH●最大直流電流: 500mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 25RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG00D
MURATA(村田製作所)¥39,980税込¥43,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 10 nH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 110mΩ●シリーズ: LQW18A●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +125℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
転がり軸受用ナット
横田機工(16件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ
エレコム¥909税込¥1,0001個当日出荷スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。 。約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/5A(100W)色ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+ステッカー適合用途充電用、データ転送用
オートスプレー
セフティー3(29件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。用途植物の水やり、薬品の散布仕様180度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単3形
東芝(2件のレビュー)¥769税込¥8461パック(10本)当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止
ELPA(6件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)当日出荷ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。色ホワイト
東芝アルカリ乾電池『アルカリ1』 単4形
東芝¥799税込¥8791パック(10本)当日出荷から6日以内出荷防災備蓄にもおすすめの使用推奨期限10年の長持ちハイパワータイプのアルカリ乾電池「アルカリ1」。中・小電流機器に適したおなじみのロングセラー商品です。
ヘルメットステッカー(フォーク)
エスコ(3件のレビュー)¥155税込¥1711組(2枚)当日出荷裏面のり付仕様●内容:フォーク●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
オートスプレーロングノズル
セフティー3(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。用途植物の水やり、薬品の散布。仕様360度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式ノズル長(mm)235材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
アルミ合金製長尺足場板
光洋機械産業(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681枚3日以内出荷軽量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり、積み重ね時にも持ち上げやすい構造。 裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
アングルノズル
SK11¥689税込¥7581個当日出荷ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ねじ込み式キャスターです。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
クロステストレベル
大菱計器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。種別クロステストレベル寸法(mm)75×50×16質量(g)120
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら