カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ノーリツ(49)
  • SMC(27)
  • オーム電機[配線パーツ](12)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • 横田機工(7)
  • 七星科学研究所(6)
  • 光精軌工業(6)
  • 日本ニューマチック工業(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • 長谷川刃物(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • オーム電機(3)
  • コガネイ(3)
  • ナイキ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 南口精工(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-16」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
全長(mm)182線径(Φmm)0.40毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-80ブラシ寸法(mm)6.4×35
エアコン洗浄キット エスコエアコン洗浄キットエスコ
33,900税込37,290
1セット
翌日出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
ベアリングナット用座金 エスコベアリングナット用座金エスコ
285税込314
1個
翌日出荷から8日以内出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18