カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(95)
  • Qlight(54)
  • ダイヘン(44)
  • ナイキ(18)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • コンドーテック(7)
  • 横田機工(7)
  • 三菱電機(6)
  • 光精軌工業(6)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • オチアイ(4)
  • イスカル(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • ELPA(3)
  • omron(オムロン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw-12」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップホルダー(ラチェット式) エスコタップホルダー(ラチェット式)エスコ
3,950税込4,345
1個
当日出荷から翌日出荷
G × G レデューサー エスコG × G レデューサーエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状レジューサー入数1個
180mm 樹脂ハンドルブラシ(馬毛) エスコ180mm 樹脂ハンドルブラシ(馬毛)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AW-12
0.6x3.5x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ0.6x3.5x100mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製)エスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品アズワン品番64-2227-54
10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-04銅管径(Φmm)10ナット対辺(mm)16.5
ビットソケット (INHEX) エスコビットソケット (INHEX)エスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
六角ビットは、壊れたビットを簡単に交換できるように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンを備えています。水銀不使用。
材質スチール差込角(inch)1/2”
ユニバーサル超精密バイス エスコユニバーサル超精密バイスエスコ
125,500税込138,050
1個
翌日出荷
回転テーブルと垂直ベースを組み合わせる事でワークをあらゆる角度にセット可能。0~90°傾斜できます。360°回転ベース(目盛り付)。
[パイプラック用] 6方向メタルジョイント エスコ[パイプラック用] 6方向メタルジョイントエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質スチール(電着焼付塗装)寸法(mm)130×130×33アズワン品番64-2292-24
1/4"DR/T25x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T25x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT25差込角(inch)1/4"
1/4"DR/T20x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T20x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT20差込角(inch)1/4"
工業用ワイパー 100枚 200×225mm エスコ工業用ワイパー 100枚 200×225mmエスコ
750税込825
1パック(100枚)
翌日出荷
1パックに100枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。強度・吸収力に優れ、糸くずや毛羽立ちの心配もありません。溶剤や水に浸してもお使い頂けます。
材質パルプ、ポリプロピレン寸法(mm)200×225区分新品アズワン品番65-2250-09
1/4"DR/T27x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T27x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT27差込角(inch)1/4"
工業用ワイパー 16パック 200×225mm エスコ工業用ワイパー 16パック 200×225mmエスコ
11,400税込12,540
1ケース(16パック)
翌日出荷
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン寸法(mm)200×225区分新品アズワン品番65-2250-10
ベアリングナット用座金 エスコベアリングナット用座金エスコ
145税込160
1個
翌日出荷から8日以内出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズエスコ
810税込891
1ケース
翌日出荷
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14