カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • 光精軌工業(6)
  • 横田機工(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • デンヨー(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • ブラスト興業(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • フジキン(2)
  • 冨士精密(2)
  • 長谷川刃物(2)
  • brembo(2)
  • アライドテレシス(2)
  • 東京堂(2)
  • 呉竹(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 扶桑精機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw19」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ(イヤー型) エスコホースクランプ(イヤー型)エスコ(1件のレビュー)
540税込594
1袋(5袋)
当日出荷から翌日出荷
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-83ブラシ寸法(mm)6.4×31
ハンディークリーナー 充電式 DC18.0V エスコハンディークリーナー 充電式 DC18.0Vエスコ
39,900税込43,890
1台
翌日出荷
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース寸法(mm)440×180×110質量(kg)1.8(バッテリー装着時)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7連続使用時間(分)約35使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)アズワン品番65-2237-66
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-09