「awm1007 awg20」の検索結果
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
極数2P
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
エスコ品番EA940CE-511
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷