カテゴリ

  • 農具(3)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • A&D(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • 渡辺電機工業(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • アサヒシューズ(3)
  • 安立計器(2)
  • KSフィルター(2)
  • 三菱(2)
  • スター精密(2)
  • エー・アンド・デイ(2)
  • アックスブレーン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • シャープ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax-31」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
13,500税込14,850
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
255x25x19.05mm/A #36P 平砥石 エスコ255x25x19.05mm/A #36P 平砥石エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
粒度36エスコ品番EA818AX-31
AC100V/150W くつ乾燥機 エスコAC100V/150W くつ乾燥機エスコ
6,800税込7,480
1個
8日以内出荷
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴エスコ品番EA763AX-31A寸法(mm)150×90×220ブラウン質量(g)670使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)スイッチシーソースイッチ切替電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8ヒーターコイル式マイカヒーター温度ヒューズ121℃タイマーゼンマイ式120分
高枝鋏 替刃(採収型) エスコ高枝鋏 替刃(採収型)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
EA650AX-31用替刃
エスコ品番EA650AX-31R
1.8-3.0m 高枝切(採収型・伸縮柄/刃長60mm) エスコ1.8-3.0m 高枝切(採収型・伸縮柄/刃長60mm)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3刃長(mm)60切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-31質量(g)1310材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用) エスコ交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃エスコ品番EA650AX-240材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)60全長×刃長(mm)293×250
1/4インチ ビットアダプター エスコ1/4インチ ビットアダプターエスコ
5,020税込5,522
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611AX-31