カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,262)
  • MAZDA(マツダ)(426)
  • ParkerTAIYO(130)
  • ニッサン(118)
  • Azur(89)
  • オカムラ(岡村製作所)(64)
  • ホンダ(35)
  • SCHMERSAL(23)
  • イトーキ(20)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(19)
  • Cisco(シスコ)(18)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
  • 丸モ高木陶器(14)
  • BLACHAWK(14)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • アイトス(12)
  • カーシーカシマ(12)
  • CKD(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「az-1」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製) エスコ

    [EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:ステンレス●適用製品:FX-300・FX-301B●名称:ポット
  • [EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ

    [EA304AZ-1用] ポット(特殊コート)

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍)
  • [EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ

    [EA304AZ-1用] 温度プローブ

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。
    仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブ
  • 13mm タッパー(手廻し・ギア式) エスコ

    13mm タッパー(手廻し・ギア式)

    エスコ
    33,600税込36,960
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829AZ-1
  • ハンディークリーナー用替フィルター エスコ

    ハンディークリーナー用替フィルター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    EA899AZ-1用替フィルター。
  • 16x80mm コインドライバービット エスコ

    16x80mm コインドライバービット

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA813AZ-1
  • 85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ

    85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック

    エスコ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
    材質スチールエスコ品番EA638AZ-12幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
  • 8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ

    8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]

    エスコ
    1,520税込1,672
    1組
    当日出荷
    用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
    セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7
  • 85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック エスコ

    85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック

    エスコ
    725税込798
    1個
    当日出荷
    U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
    材質スチールエスコ品番EA638AZ-11幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
  • メタルラック(大口径ゴムキャスター付) エスコ

    メタルラック(大口径ゴムキャスター付)

    エスコ
    26,500税込29,150
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    耐荷重(kg/段)[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時)キャスターあり材質(棚板)スチール(クロムメッキ)材質(ポール)スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)25色(本体)メタル均等積載量(kg/段)約125
  • 13mm レンズクリーニングブラシ エスコ

    13mm レンズクリーニングブラシ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    材質(ブラシ部)山羊毛(ソフト)全長(mm)200毛丈(mm)28.5エスコ品番EA109AZ-1幅(mm)12.7
  • いたずら防止用ねじキャップ(10セット入) エスコ

    いたずら防止用ねじキャップ(10セット入)

    エスコ(1件のレビュー)
    735税込809
    1セット(10組)
    翌日出荷
    仕様キャップサイズ:Φ16×4.5(H)mm材質キャップ:SUS304、ワッシャー:SUS305
  • 125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ

    125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80H砥粒GCエスコ品番EA818AZ-1
  • 0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • パーツクリーニングブラシ(豚毛) エスコ

    パーツクリーニングブラシ(豚毛)

    エスコ
    2,710税込2,981
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • #30x200m 縫 糸(ベクトラン製/生成) エスコ

    #30x200m 縫 糸(ベクトラン製/生成)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628AZ-1長さ(m)200
  • 工場扇用フィルター エスコ

    工場扇用フィルター

    エスコ
    790税込869
    1袋
    翌々日出荷
    ホコリを取って汚れを防ぎます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。工場作業場など環境改善に最適です。取付テープ付きで取付が簡単です。工場扇は別売りです。
    材質取付テープ/ナイロン寸法(mm)340×260×80質量(g)30材質(フィルター)抗菌防臭不織布ハネ径(mm)適用/400~500
  • 使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ

    使い捨て防護服 EA996AZシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1着
    翌日出荷
    特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
    材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
  • 101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本) エスコ

    101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)

    エスコ
    690税込759
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質66ナイロン厚さ(mm)1全長(mm)101使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)22結束径(Φmm)1~22
  • 150x16x15.88mm/GC#120平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/GC#120平砥石

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • [EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個) エスコ

    [EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1セット(5個)
    翌日出荷
    入数5個
  • 1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    長さ(m)10m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム
  • Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    8,520税込9,372
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • 1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用) エスコ

    1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。
    用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
  • 軸付フェルトバフ(アルミナ) エスコ

    軸付フェルトバフ(アルミナ)

    エスコ
    720税込792
    1本(1本)
    翌日出荷
    アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
    用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
  • Rc  1"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1" ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
  • 1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    長さ(m)30m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 脚先保護カバー (脚立用) エスコ

    脚先保護カバー (脚立用)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    入数:4個。室内工事でフローリングに傷をつけないようにする脚立の専用カバー。養生をせずに室内で脚立を使用できます。接地面に滑り止め付き。
    材質底部突起:塩化ビニル、生地:ポリエステル黒、底部:白質量(g)140開口寸法(mm)約60×80材質(底部)ポリエステル
  • 焼付き防止潤滑剤 エスコ

    焼付き防止潤滑剤

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    内容量(mL)420適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
  • パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン) エスコ

    パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1本
    翌日出荷
    仕様●ブラシ材質:ポリプロピレン●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):69●線径(mm):0.45●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mm
  • R 1"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコ

    R 1"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)49対辺(mm)C:35、E:38
  • 1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) エスコ

    0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1本
    翌日出荷
    仕様保温効力(6時間):70℃以上保冷効力(6時間):9℃以下ネイビー容量(L)0.48本体質量(g)250寸法(cm)6.5(W)×6.5(D)×21.5(H)口径(Φcm)4
  • 1500mm 鉄道バール エスコ

    1500mm 鉄道バール

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。50kgレール用犬釘に対応しています。
    エスコ品番EA519AZ-150材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)30幅(mm)先端爪:約21全長(mm)1500質量(kg)9.5先端幅(mm)70
  • 使い捨て防護服(化学防護用) エスコ

    使い捨て防護服(化学防護用)

    エスコ
    4,890税込5,379
    1着
    翌日出荷
    計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
    用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
  • 0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) エスコ

    0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    仕様保温効力(6時間):66℃以上保冷効力(6時間):10℃以下ネイビー容量(L)0.36本体質量(g)210寸法(cm)6.5(W)×6.5(D)×17(H)口径(Φcm)4
  • 152x99x301mm/2.2Lポット エスコ

    152x99x301mm/2.2Lポット

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチオープン、ボタンロック付 氷もラクラク入る口径50mmの大きい口です。 片手でオープンできます。 耐衝撃フルカバーポーチ
    材質ステンレス製容量1L寸法(mm)100×100×300mm質量(g)585保冷効力(℃)9℃以下
  • 125mm 手かぎ エスコ

    125mm 手かぎ

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AZ-125
  • ナットセッター(マグネット付) エスコ

    ナットセッター(マグネット付)

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。マグネット付。