カテゴリ
- 作業工具(7)
- 電気材料(4)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ParkerTAIYO(130)
- Azur(89)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(19)
- SCHMERSAL(19)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
- Cisco(シスコ)(15)
- 丸モ高木陶器(14)
- BLACHAWK(13)
- CKD(11)
- StarTech.com(9)
- セキセイ(7)
- ネオフレックス(7)
- DiodesZetex(7)
- アイトス(6)
- あかしや(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- アズマ工業(4)
- トーケン(4)
- ブランドをもっと見る
「az-1」の検索結果

85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ¥725税込¥7981個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-11材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-12材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40![0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126173-250804-02.jpg)
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)![125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613224-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA818AZ-1粒度80H厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒GC外径(mm)125
150x16x15.88mm/GC#120平砥石
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm![1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126216-190802-02.jpg)
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム![1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126234-190802-02.jpg)
1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1500mm 鉄道バール
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。50kgレール用犬釘に対応しています。エスコ品番EA519AZ-150材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)30幅(mm)先端爪:約21全長(mm)1500質量(kg)9.5先端幅(mm)70
1200mm 鉄道バール
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。9kgレール用犬釘に対応しています。エスコ品番EA519AZ-120材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)28幅(mm)先端爪:約11全長(mm)1200質量(kg)7.0先端幅(mm)65
使い捨て防護服(化学防護用)
エスコ¥4,890税込¥5,3791着翌日出荷計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)色イエロー
152x99x301mm/2.2Lポット
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷ワンタッチオープン、ボタンロック付 氷もラクラク入る口径50mmの大きい口です。 片手でオープンできます。 耐衝撃フルカバーポーチ材質ステンレス製寸法(mm)100×100×300mm容量1L質量(g)585保冷効力(℃)9℃以下









![0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126173-250804-02.jpg)

![125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613224-180824-02.jpg)


![1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126216-190802-02.jpg)
![1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126234-190802-02.jpg)
![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)