カテゴリ
- 作業工具(10)
- 店舗什器・備品(5)
- 電気材料(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- SMC(2,263)
- MAZDA(マツダ)(426)
- ParkerTAIYO(130)
- ニッサン(118)
- Azur(89)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- ホンダ(35)
- SCHMERSAL(22)
- イトーキ(20)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(19)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
- Cisco(シスコ)(15)
- 丸モ高木陶器(14)
- BLACHAWK(14)
- カーシーカシマ(14)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- アイトス(12)
- CKD(11)
- ブランドをもっと見る
「az-1」の検索結果
特価
![[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508636-220411-02.jpg)
[EA304AZ-1用] 温度プローブ
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷はんだ槽の温度測定にEA701AE-1A,と組み合わせてご使用ください。仕様●適用製品:FG-100/FG-101/FX-300/FX-301B●名称:温度プローブ![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)
8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]
エスコ¥1,520税込¥1,6721組当日出荷用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7
85x45mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ¥725税込¥7981個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-11材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大40寸法(mm)45×85(H)質量(g)40
85x65mm ツールホルダー用フレキシブルフック
エスコ(1件のレビュー)¥800税込¥8801個当日出荷U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。エスコ品番EA638AZ-12材質スチール幅(mm)(ツールホルダー)最大60寸法(mm)65×85(H)質量(g)40
メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
エスコ¥26,500~税込¥29,150~1セット当日出荷から3日以内出荷耐荷重(kg/段)[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時)キャスターあり材質(棚板)スチール(クロムメッキ)材質(ポール)スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)25色(本体)メタル均等積載量(kg/段)約125
いたずら防止用ねじキャップ(10セット入)
エスコ(1件のレビュー)¥735税込¥8091セット(10組)翌日出荷仕様キャップサイズ:Φ16×4.5(H)mm材質キャップ:SUS304、ワッシャー:SUS305
工場扇用フィルター
エスコ¥790税込¥8691袋翌々日出荷ホコリを取って汚れを防ぎます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。工場作業場など環境改善に最適です。取付テープ付きで取付が簡単です。工場扇は別売りです。材質取付テープ/ナイロン寸法(mm)340×260×80質量(g)30材質(フィルター)抗菌防臭不織布ハネ径(mm)適用/400~500![0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126173-250804-02.jpg)
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)![125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613224-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA818AZ-1粒度80H厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒GC外径(mm)125
150x16x15.88mm/GC#120平砥石
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
エスコ¥690税込¥7591パック(100本)翌日出荷材質66ナイロン厚さ(mm)1全長(mm)101使用温度範囲(℃)-40~110ケース入数(本)100最大径(Φmm)22結束径(Φmm)1~22![1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126216-190802-02.jpg)
1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351着翌日出荷特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥8,520税込¥9,3721個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥7,190税込¥7,9091個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
1/2"&12mm&14mm ねじ修正キット(オイルパンドレン用)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
軸付フェルトバフ(アルミナ)
エスコ¥720~税込¥792~1本(1本)翌日出荷アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質アルミナ含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
Rc 1" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ![1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126234-190802-02.jpg)
1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥33,500税込¥36,8501個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン)
エスコ¥3,950税込¥4,3451本翌日出荷仕様●ブラシ材質:ポリプロピレン●ハンドル材質:プラスチック●毛丈(mm):69●線径(mm):0.45●全長(mm):196●ブラシサイズ:Φ38.1mm![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)![[ハンガーボルト用]電ドルソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284544-260624-02.jpg)
[ハンガーボルト用]電ドルソケット
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
1500mm 鉄道バール
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。50kgレール用犬釘に対応しています。エスコ品番EA519AZ-150材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)30幅(mm)先端爪:約21全長(mm)1500質量(kg)9.5先端幅(mm)70
脚先保護カバー (脚立用)
エスコ¥1,980税込¥2,1781パック(4個)翌々日出荷入数:4個。室内工事でフローリングに傷をつけないようにする脚立の専用カバー。養生をせずに室内で脚立を使用できます。接地面に滑り止め付き。材質底部突起:塩化ビニル、生地:ポリエステル色黒、底部:白質量(g)140開口寸法(mm)約60×80材質(底部)ポリエステル
1200mm 鉄道バール
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。9kgレール用犬釘に対応しています。エスコ品番EA519AZ-120材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)28幅(mm)先端爪:約11全長(mm)1200質量(kg)7.0先端幅(mm)65
使い捨て防護服(化学防護用)
エスコ¥4,890税込¥5,3791着翌日出荷計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)色イエロー![0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64767466-210511-02.jpg)
0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー)
エスコ¥2,990税込¥3,2891本翌日出荷仕様保温効力(6時間):66℃以上保冷効力(6時間):10℃以下色ネイビー容量(L)0.36本体質量(g)210寸法(cm)6.5(W)×6.5(D)×17(H)口径(Φcm)4![0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64767484-210511-02.jpg)
0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー)
エスコ¥3,260税込¥3,5861本翌日出荷仕様保温効力(6時間):70℃以上保冷効力(6時間):9℃以下色ネイビー容量(L)0.48本体質量(g)250寸法(cm)6.5(W)×6.5(D)×21.5(H)口径(Φcm)4
152x99x301mm/2.2Lポット
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷ワンタッチオープン、ボタンロック付 氷もラクラク入る口径50mmの大きい口です。 片手でオープンできます。 耐衝撃フルカバーポーチ材質ステンレス製寸法(mm)100×100×300mm容量1L質量(g)585保冷効力(℃)9℃以下




![[EA304AZ-1用] ポット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508593-220411-02.jpg)
![[EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508618-220411-02.jpg)
![[EA304AZ-1用] 温度プローブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76508636-220411-02.jpg)

![8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64718134-210510-02.jpg)








![0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126173-250804-02.jpg)

![125x13x12.7mm [GC #80] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613224-180824-02.jpg)



![[EA604AZ-11用] 替ドレンプラグ&ガスケット(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561097-260416-02.jpg)
![1.25mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126216-190802-02.jpg)







![1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126234-190802-02.jpg)


![1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126225-190802-02.jpg)
![[ハンガーボルト用]電ドルソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284544-260624-02.jpg)




![0.36L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64767466-210511-02.jpg)
![0.48L[ステンレス製]マグボトル(スクリュー式/ネイビー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64767484-210511-02.jpg)