カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 物流用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 研磨材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(19)
  • ParkerTAIYO(289)
  • ハンマーキャスター(248)
  • 大阪魂(206)
  • CKD(187)
  • P・O・Pプロダクツ(164)
  • TRUSCO(133)
  • KANA(片山チエン)(107)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(63)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • 椿本チエイン(53)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(45)
  • グーリング(44)
  • VISHAY(43)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • イスカル(38)
  • 昭和コーポレーション(37)
  • ダイヤトレンド(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1.5」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
92,300税込101,530特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
305税込336
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
115税込127
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
7,100税込7,810特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
4,840税込5,324
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
エスコ品番EA109LB-15全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)70
布ペーパー(5枚入) エスコ布ペーパー(5枚入)エスコ
720税込792特価
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
サンドブラスト用 砂 エスコサンドブラスト用 砂エスコ(5件のレビュー)
4,090税込4,499
1セット(1kg×2本)
当日出荷
適合EA127B、BB、BK用エスコ品番EA127B-15材質アルミ系粒度60
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
6,370税込7,007
1個
当日出荷から17日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
125x10mm フェルトバフ(マジック式) エスコ125x10mm フェルトバフ(マジック式)エスコ(2件のレビュー)
1,050税込1,155
1個
当日出荷
エスコ品番EA809ZB-15外径(Φmm)125
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
5,290税込5,819
1本
翌日出荷から12日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,220税込1,342
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
2.8kg/1050mm マトック エスコ2.8kg/1050mm マトックエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セットエスコ品番EA650CB-15A全長(mm)1050質量(kg)2.8
170mm 三角スケール[縮小コピー用] エスコ170mm 三角スケール[縮小コピー用]エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ縮小コピー用縮尺70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200仕様ビニールケース付エスコ品番EA736B-15材質ABS樹脂全長(mm)170質量(g)13断面寸法(mm)16×16×16
バックル付収納ケース エスコバックル付収納ケースエスコ
4,690税込5,159
1個ほか
翌日出荷
移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
60mm 圧力計 エスコ60mm 圧力計エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
ブルドン管方式。
接続口径G(PF)1/4”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級2.5等級材質(接液部)アルミブラス
[ガス用]レベルマーク エスコ[ガス用]レベルマークエスコ
770税込847特価
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
腕カバー エスコ腕カバーエスコ
1,140税込1,254
1枚(50枚)
当日出荷から翌日出荷
内側エンボス加工により着脱が容易です。使い捨てで、衛生的です。
材質ポリエチレン全長(mm)400サイズフリー入数(枚)50
15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ15mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
815税込897
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15形状丸形直径(Φmm)15長さ(m)10適合目地幅(mm)12~13直径(Φmm)×長さ(m)15×10危険物の類別非危険物
150×2.0×22.0mmダイヤモンドカッター エスコ150×2.0×22.0mmダイヤモンドカッターエスコ
8,990税込9,889
1個
当日出荷
コンクリート、ブロックの切断に側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)150穴径(Φmm)22エスコ品番EA843RB-150刃厚(mm)2.2
R 3/4" 雄ねじプラグ エスコR 3/4" 雄ねじプラグエスコ
675税込743
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-15
400mm スポンジ(EA928AB-15B用/3個) エスコ400mm スポンジ(EA928AB-15B用/3個)エスコ
5,470税込6,017
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AB-15D寸法(mm)400×62繰り返し・詰め替え対応
10ml ウルトラ多用途接着剤 エスコ10ml ウルトラ多用途接着剤エスコ
545税込600
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA935B-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料その他資料(0.42MB) 仕様(0.08MB) その他資料(0.42MB) 仕様(0.08MB)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
25x25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) エスコ25x25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状四角エスコ品番EA979AB-15材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4寸法(mm)25×25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
15mm バインダークリップ(10個) エスコ15mm バインダークリップ(10個)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA762FB-1.5ブラック口幅(mm)15綴じ枚数35枚繰り返し・詰め替え対応
1220mm バンジーコード(強力型) エスコ1220mm バンジーコード(強力型)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
全長(mm)1220エスコ品番EA628WB-15材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436AB-150
8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管 エスコ8.0x10.2mmx 10m コントロール銅管エスコ
20,500税込22,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436BB-15厚さ(mm)1全長(mm)10長さ(m)10肉厚(mm)1外径(Φmm)10.2チューブ外径(Φmm)8仕上外径(mm)10.2銅管径(Φmm)8
1000x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-154ピッチ(mm)8
3/8"x1.5m チャージングホース エスコ3/8"x1.5m チャージングホースエスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
エスコ品番EA104FB-1.5
布ペーパー(50枚入) エスコ布ペーパー(50枚入)エスコ
6,800税込7,480
1セット(50枚)
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-153ピッチ(mm)8
569x359x305mm/46.5L コンテナ(2個) エスコ569x359x305mm/46.5L コンテナ(2個)エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AB-15A材質PP寸法(mm)569×359×305フタなしコンテナ種類メッシュ
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
835税込919
1枚
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
1・1/2インチ PTソケット エスコ1・1/2インチ PTソケットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469B-15関連資料(0.14MB)
15mmx18m 塗装用マスキングテープ(8巻) エスコ15mmx18m 塗装用マスキングテープ(8巻)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定にエスコ品番EA943MB-15テープ厚さ(mm)0.08
450x 600mm 疲労軽減マット(底冷え防止) エスコ450x 600mm 疲労軽減マット(底冷え防止)エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果。 熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。
材質PVC発泡エスコ品番EA997RB-151厚さ(mm)15寸法(mm)450×600