カテゴリ

  • 作業工具(49)
  • 物流用品(46)
  • メカニカル部品(25)
  • 機構部品(20)
  • 電気材料(15)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全保護具(8)
  • 事務用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • SMC(14,231)
  • MAZDA(マツダ)(1,264)
  • コガネイ(651)
  • CKD(609)
  • 堀内機械(555)
  • ハンマーキャスター(382)
  • ParkerTAIYO(329)
  • BIGM(丸山製作所)(319)
  • ホンダ(311)
  • 長野計器(287)
  • ニッサン(202)
  • TRUSCO(180)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(170)
  • トヨタ(157)
  • KANA(片山チエン)(146)
  • 住友重機械工業(138)
  • マルヤス電業(127)
  • 東洋バルヴ(125)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-100」の検索結果

299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA898B-100用]砥石 エスコ[EA898B-100用]砥石エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
仕様EA898B-100用替砥石(1枚)
B100 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB100 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-100種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)300寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
布ペーパー(5枚入) エスコ布ペーパー(5枚入)エスコ
720税込792特価
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
穴あきVベルトレーシング B形/10個 エスコ穴あきVベルトレーシング B形/10個エスコ
1,600税込1,760
1箱(10個)
当日出荷
穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形種類Vベルトアズワン品番65-2296-14
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
半田ごて(ガス式) エスコ半田ごて(ガス式)エスコ(2件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
当日出荷
最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ)使用時間(分)30(中火で)付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1)全長(mm)150容量(mL)(カートリッジ)7能力30~70W
100mm モンキーレンチ エスコ100mm モンキーレンチエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾きドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13全長(mm)100エスコ品番EA530B-100寸法D(mm)9.0寸法B(mm)13寸法C(mm)4.0
真空計 エスコ真空計エスコ
8,000税込8,800
1個
当日出荷から翌日出荷
種類真空計圧力レンジ(MPa)-0.1~0
100mm 防火ダンパー付ガラリ エスコ100mm 防火ダンパー付ガラリエスコ
3,190税込3,509特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類丸型フード付ガラリ
6x100mm [-]電工ドライバー エスコ6x100mm [-]電工ドライバーエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557B-100種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
100mm C型クランプ エスコ100mm C型クランプエスコ
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)12.4荷重(kg)680寸法H(mm)115寸法L(mm)172寸法L1(mm)164エスコ品番EA526WB-100
直径58mmじょうご用フィルター エスコ直径58mmじょうご用フィルターエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質真鍮適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
190-305mmチップソー研磨機 エスコ190-305mmチップソー研磨機エスコ(1件のレビュー)
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
仕様チップソーを草刈機に装着したまま、約5秒押し当てるだけの簡単研磨適合サイズ直径190/305mm
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ エスコ鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷から6日以内出荷
10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
凍結防止・水栓上部(自動開閉) エスコ凍結防止・水栓上部(自動開閉)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
適合JIS規格水栓呼13用エスコ品番EA468B-100材質黄銅呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80使用流体上水道水本体形状三角色(キャップ)黄色
ダイヤモンドコアービット エスコダイヤモンドコアービットエスコ
46,400税込51,040
1個
翌日出荷
100mm 油圧式ベアリングプーラー エスコ100mm 油圧式ベアリングプーラーエスコ
219,700税込241,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA510B-100
電動ブロワ用ホースセット エスコ電動ブロワ用ホースセットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、BD-2用
仕様●仕様:EA897B-101~-103のセット(各1個)●ホース長:420mmアズワン品番65-2236-19
8本組 電ドルソケットセット エスコ8本組 電ドルソケットセットエスコ
10,300税込11,330
1組
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイントアズワン品番67-4718-71
棒状温度計 エスコ棒状温度計エスコ
620税込682
1本
翌日出荷
10mm Eリング(ステンレス製/54個) エスコ10mm Eリング(ステンレス製/54個)エスコ
790税込869
1袋(54個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PB-100
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
6,340税込6,974
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ100x 2.5mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)エスコ
315税込347
1パック(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)22アズワン品番64-7859-46入数100本
1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッター エスコ1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッターエスコ
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
細断方法ロータリー式仕様カッティング、長計測メーター付エスコ品番EA762EB-100材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品寸法(mm)1370×830×1250質量(kg)27耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分)適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87繰り返し・詰め替え対応
布ペーパー(50枚入) エスコ布ペーパー(50枚入)エスコ
6,800税込7,480
1セット(50枚)
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
3/4インチx100mm エクステンション バー エスコ3/4インチx100mm エクステンション バーエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4全長(mm)100エスコ品番EA618DB-100
100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ100mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-100
温度計・湿度計セット エスコ温度計・湿度計セットエスコ
1,180税込1,298
1セット
翌日出荷
コンパクトな温度計と湿度計のセットです。 適温・適湿には色を付けました。 両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100%アズワン品番65-2175-67
40mmx36.5m/#100 研磨布ロール エスコ40mmx36.5m/#100 研磨布ロールエスコ
6,890税込7,579
1巻
翌日出荷
粒度#100寸法(mm)40×36.5mアズワン品番64-2207-40
100mm 切断砥石 エスコ100mm 切断砥石エスコ
3,760税込4,136
1セット(10枚)
翌日出荷
外径(Φmm)100厚さ(mm)2.4穴径(Φmm)15粒度46エスコ品番EA843XB-100
ディバイダー エスコディバイダーエスコ
9,320税込10,252
1個
翌日出荷
100mm 自在金具付キャスター エスコ100mm 自在金具付キャスターエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ドライバー (-/パワーG 絶縁・電工) エスコドライバー (-/パワーG 絶縁・電工)エスコ
560税込616
1本
翌日出荷
マグネット付き。ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。六角軸形状。先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています。
軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)6.0×0.9
ステップドリル(HSS) エスコステップドリル(HSS)エスコ
20,500税込22,550
1セット(3本)
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・アルミ・銅・樹脂アズワン品番65-2232-24
10.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ10.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃エスコ
6,110税込6,721
1本
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10アズワン品番64-7937-64
キートップ引抜工具 エスコキートップ引抜工具エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
寸法(mm)30(W)×6(D)×50(H)
0.05-0.50mm/150x300mmシムセット(ステンレス製) エスコ0.05-0.50mm/150x300mmシムセット(ステンレス製)エスコ
41,900税込46,090
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2208-78
100x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製) エスコ100x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-100材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)12許容荷重(kg)520車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)34種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク) エスコ100mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル(SDSシャンク)エスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DB-100
M12x100mm スタッドボルト エスコM12x100mm スタッドボルトエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-100材質焼入鋼寸法A(mm)100寸法B2(mm)63寸法B1(mm)15