カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • トヨタ(475)
  • ダイハツ(420)
  • SMC(275)
  • スバル(136)
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • 住友重機械工業(65)
  • YAGEO(61)
  • 三木プーリ(56)
  • CKD(39)
  • KITO(キトー)(22)
  • 河村電器産業(22)
  • TAKIGEN(タキゲン)(22)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • ナリカ(20)
  • P・O・Pプロダクツ(19)
  • NSK(日本精工)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • イトーキ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-104」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-104 パンチセット エスコB-104 パンチセットエスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-104
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(19本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
R 1/2”xRc 1/2” 雄雌ソケット エスコR 1/2”xRc 1/2” 雄雌ソケットエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469B-104
79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)エスコ
435税込479
1個
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-104材質PP寸法(mm)79×109×24
500x 500x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-104ピッチ(mm)8
4mm 両面ハトメパンチセット エスコ4mm 両面ハトメパンチセットエスコ(1件のレビュー)
2,510税込2,761
1個
当日出荷
エスコ品番EA576MB-104
R1/2"xRc1/2"  ボールバルブ(真鍮製) エスコR1/2"xRc1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:74、H:39、D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-55ねじサイズR1/2"×Rc1/2"バルブ種類ボールバルブ
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製) エスコ10mmxR 1/2" エルボ(雄ねじ/フッ素樹脂製)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
ねじの種類Rねじサイズ1/2エスコ品番EA425HB-104チューブサイズ(mm)10
トレー (ステンレス製) エスコトレー (ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質ステンレス (SUS430)厚さ(mm)1寸法(mm)175×83×10質量(g)100
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ453kg ベルト荷締機(ステンレス製)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレスバックル
#100・13x20mm/6mm軸  軸付ゴム砥石(ハード) エスコ#100・13x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)13質量(g)16.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500アズワン品番64-7931-94
Rc 1/2" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/2" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-104使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ) エスコM5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-104形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
Φ4.0x400mm/M8 ワイヤーナット エスコΦ4.0x400mm/M8 ワイヤーナットエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638JB-104全長(mm)400材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチねじ径M8線径(Φmm)4参考使用荷重(kN)0.78
Φ135/0.42/8メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ135/0.42/8メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-104
ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ エスコラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズエスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付アズワン品番67-2995-72
掃除用具セット エスコ掃除用具セットエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ1.0x20m/2.0mmゴムマットエスコ
97,500税込107,250
1個
翌日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)20幅(m)1厚さ(mm)2質量(kg)約64ブラック
0.20x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ0.20x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RB-104
1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザーエスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA350SB-104
9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ7/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ7/64差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-71
R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
815税込897
1個
翌日出荷
形状ユニオンエルボエスコ品番EA425LB-104適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/2
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
2,040税込2,244
1セット
翌日出荷
セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
565x397x5mm  発泡ポリエチレンフォーム(青) エスコ565x397x5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)エスコ
560税込616
1枚
翌日出荷
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)565×397質量(g)25アズワン品番64-2290-75
AC220V  LED表示灯(白) エスコAC220V LED表示灯(白)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC220発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-104
4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ4x16mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VB-104
3/8"sqx 7/16" [HPQ]ソケット エスコ3/8"sqx 7/16" [HPQ]ソケットエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YB-104
W3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコW3/16x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
420税込462
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-104A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W3/16頭部形状皿頭
六角頭全ねじボルト(細目) エスコ六角頭全ねじボルト(細目)エスコ
265税込292
1袋(2本)
翌日出荷から翌々日出荷
入数:2本。細目ねじ。全ねじ。
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
R1/2"x10mm エルボユニオン エスコR1/2"x10mm エルボユニオンエスコ
4,010税込4,411
1個
8日以内出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-104
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
材質ステンレス
5.0mmx100m PPロープ(赤) エスコ5.0mmx100m PPロープ(赤)エスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-15
2.0ton 吊りフック エスコ2.0ton 吊りフックエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-2材質特殊合金鋼質量(kg)5.0種類フック寸法L(mm)318使用荷重(t)2寸法d(mm)32寸法L1(mm)70寸法S(mm)150寸法B(mm)104寸法S1(mm)214
Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング エスコRc 3/8”xR 1/2” ブッシングエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-104B
半田ゴテキット (ガス式) エスコ半田ゴテキット (ガス式)エスコ
6,000税込6,600
1組
翌日出荷
キット内容:半田ごて (EA304ZB-100A)、 1.0mmチップ (EA304ZB-1)、 ホットナイフ (EA304ZB-5)、 トーチ (EA304ZB-6)、 ブロワー (EA304ZB-7)、 こて先クリーナー、巻き半田 。ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
全長(mm)150容量(mL)【カートリッジ】7最高温度(℃)【トーチ】1300、【半田ごて】400使用時間(分)30 (中火で)加熱能力(W)30~70
型どり再生キット エスコ型どり再生キットエスコ
475税込523
1個
翌日出荷
「かくれん棒・型どり再生キット(EA934KB-103、-104)」、「かくれん棒・型どり材(EA934KB-105)」用のパテです。練り合わせるだけで簡単に使用できます。作業がしやすい10分硬化 (接着・成形可能時間)・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。熱、水にも強く、屋内外で使用できます。完全硬化後 (24時間後) 塗装もできます。 (水性・油性OK)※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには使用できません。
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料オフホワイト系使用温度範囲-内容量(g)12×2個完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)1~2施工量2×2×1cm程度(1個)