カテゴリ

  • 機構部品(83)
  • メカニカル部品(42)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(12)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(3,657)
  • MAZDA(マツダ)(494)
  • コガネイ(342)
  • BIGM(丸山製作所)(261)
  • RS PRO(183)
  • CKD(171)
  • ParkerTAIYO(154)
  • ニッサン(154)
  • トヨタ(132)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • NORGREN(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(73)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • 三菱ふそう(60)
  • ワゴジャパン(52)
  • マルヤス電業(48)
  • テクノフレックス(46)
  • 日本モレックス(molex)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10a」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
3,730税込4,103特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
P-10A  オーリング(10個) エスコP-10A オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)9.8±0.17材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-10A外径(Φmm)14.6機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) エスコ180kg/25mmx3.9m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)エスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
エスコ品番EA982BB-10A質量(g)約260材質(ベルト)ポリエステル
250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー) エスコ250mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)エスコ(3件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に特性耐切創エスコ品番EA355KB-10A全長(mm)250質量(g)19混率(%)ケブラー100関連資料仕様(0.06MB)
Φ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本) エスコΦ25.40x1.0x2000mm 銅管(1/2H・2本)エスコ
15,600税込17,160
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)10Aエスコ品番EA440DB-10A厚さ(mm)1長さ(m)2
ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコソケット 1個 EA469Bシリーズエスコ
720税込792
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄最高圧力(MPa)1
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型) エスコ10x10mm/3mm軸 軸付砥石(カップ型)エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819B-10A
10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ10kg(10g) デジタルはかり(検定付)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)10計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DB-10A目量(g)10ひょう量単位kg
ケーブルグランド エスコケーブルグランドエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
6.3mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.3長さ(mm)1000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TB-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
M8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x20mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-10A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
替刃 EA338AB用/1枚 エスコ替刃 EA338AB用/1枚エスコ
280税込308
1枚
翌日出荷
EA338AB用の替刃です。
材質スプリングスチール質量(g)4刃長(mm)60枚数1枚アズワン品番65-2114-55
M10-1.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコM10-1.5 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VB-10A
UNC No 4x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-10A
2.0kg( 1g) デジタルはかり エスコ2.0kg( 1g) デジタルはかりエスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)2000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CB-10A目量(g)1ひょう量単位g
折込鋸 エスコ折込鋸エスコ
6,190税込6,809
1本
翌日出荷
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
スクリュー釘セット エスコスクリュー釘セットエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.40×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)、4.20×100mm(約20本)材質ケース寸法(mm)300×200×62アズワン品番64-7961-18総質量(kg)約2.2
UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコUHF・BS・CS用卓上ブースターエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ωアズワン品番64-2283-66標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油) エスコ9/15mmx10m プレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
特性耐油エスコ品番EA125HB-10A材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)15
R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-10A
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
TORXドライバー(ステンレス製) エスコTORXドライバー(ステンレス製)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
365x285x365mm新聞ストッカー(ホワイト/4個) エスコ365x285x365mm新聞ストッカー(ホワイト/4個)エスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
新聞・雑誌を入れたままヒモかけできます。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365(W)×285(D)×365(H)mm収納の目安約1ヶ月
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~100
-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計 エスコ-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722CB-10A
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
電動草刈機(ナイロンカッター専用) エスコ電動草刈機(ナイロンカッター専用)エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361電流(A)4.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・400Wコード長さ(m)0.25刈り幅(mm)250
140x245x135mm/120枚 強力型パンチ エスコ140x245x135mm/120枚 強力型パンチエスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
仕様穴奥行:12mm寸法(mm)140(W)×245(D)×135(H)質量(kg)1.7穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)120穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
1.6tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け) エスコ1.6tonx1.5m スリングチェーン(1本懸け)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
タイプ1本懸けエスコ品番EA981VB-10A
R 1”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1”x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-10A
Rc  1”xRc 1/2”  異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1”xRc 1/2” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469AB-10AA
ゴム口金 エスコゴム口金エスコ
1,430税込1,573
1個
8日以内出荷
カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
エスコ品番EA124LB-10A材質PP、NR、黄銅、ステンレス流路内径(Φmm)9対応水栓呼13
[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップB エスコ[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップBエスコ
645税込710
1個
翌日出荷
EA992BL-10A用 ラジエーターキャップB
アズワン品番65-2315-35
[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターB エスコ[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターBエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
EA992BL-10A用 パッキン付アダプターB
アズワン品番65-2315-16
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
管ヒューズセット エスコ管ヒューズセットエスコ
8,580税込9,438
1組
翌日出荷
セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
当日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P質量(g)700タンク容量(L)0.9接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンタンク寸法 (Φ× Hmm)100×145適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4関連資料(0.12MB)
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45