カテゴリ

  • 作業工具(113)
  • メカニカル部品(89)
  • 機構部品(73)
  • 物流用品(57)
  • 切削工具(55)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 研磨材(29)
  • 電気材料(23)
  • 保管用品(18)
  • 事務用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 安全保護具(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 清掃用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 手袋(12)
  • 制御機器(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 安全標識(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 防災用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 電動工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 梱包用品(5)
  • 作業服(5)
  • 溶接用品(4)
  • カー用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(66)
  • SMC(6,755)
  • BIGM(丸山製作所)(1,063)
  • MAZDA(マツダ)(775)
  • トヨタ(775)
  • メディアカバーマーケット(763)
  • 大阪魂(588)
  • YAMAHA(ヤマハ)(556)
  • 堀内機械(554)
  • 三木プーリ(498)
  • ハンマーキャスター(313)
  • マキテック(285)
  • CKD(279)
  • TRUSCO(275)
  • NOK(266)
  • NSK(日本精工)(258)
  • RS PRO(258)
  • フリッツメディコ(254)
  • KANA(片山チエン)(241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-12」の検索結果

820件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
100税込110
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
6,200税込6,820
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
5,080税込5,588特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
3,140税込3,454
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
耐火・耐熱シート エスコ耐火・耐熱シートエスコ
13,900税込15,290
1本
当日出荷から翌日出荷
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700
400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)エスコ(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
ホワイトサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12W寸法(mm)180×400
Φ28mm リング(マグネット付) エスコΦ28mm リング(マグネット付)エスコ(3件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
使用荷重(kg)16エスコ品番EA781GB-12材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,210税込4,631
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
135税込149
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
スチールワイヤーブラシ エスコスチールワイヤーブラシエスコ(6件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
材質(柄部)
[EA765MP-321~323用] 替芯(2B黒/12本) エスコ[EA765MP-321~323用] 替芯(2B黒/12本)エスコ
495税込545
1パック
翌日出荷
芯径(mm)2.0芯長さ(mm)約90アズワン品番64-7920-88入数12本
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
2,840税込3,124
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
4,070税込4,477
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
椅子脚キャップ エスコ椅子脚キャップエスコ
330税込363
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂入数(個)4
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(7本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
角形タンブラースイッチ エスコ角形タンブラースイッチエスコ(2件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷から翌日出荷
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
105税込116
1袋(5本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
エスコ 25mm カムバックル エスコエスコ 25mm カムバックルエスコ(2件のレビュー)
1,260税込1,386
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA982B-125材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)41仕上亜鉛メッキ仕上材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(2件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
125x30mm スポンジ(マジック式) エスコ125x30mm スポンジ(マジック式)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
エスコ品番EA809ZB-12外径(Φmm)125
セラミックドライバー エスコセラミックドライバーエスコ(1件のレビュー)
795税込875
1本
当日出荷から翌日出荷
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105商品構成単品
32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ32x32mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ(1件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコNPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシングエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-12
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚) エスコ400mm 腕カバー(青・使い捨て/100枚)エスコ(1件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
ライトブルーサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12B寸法(mm)180×400
Φ150x35mm 紙ボウル(50枚) エスコΦ150x35mm 紙ボウル(50枚)エスコ
860税込946
1個
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×35入数(枚)50エスコ品番EA912MB-12質量(g)(1枚あたり)10.6直径(Φcm)15
1.0x2.0m/5.0mm ゴムマット エスコ1.0x2.0m/5.0mm ゴムマットエスコ
20,300税込22,330
1個
当日出荷
防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。
ブラック材質天然ゴムエスコ品番EA997RB-121厚さ(mm)約5質量(kg)約15長さ(m)2幅(m)1
500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
9,660税込10,626
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-121ピッチ(mm)3
JIS安全標識板[作業中立入禁止] エスコJIS安全標識板[作業中立入禁止]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容作業中立入禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-12A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金) エスコ1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)エスコ
55,400税込60,940
1個
当日出荷
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12質量(kg)13材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)1370外寸法・高さ(mm)470外寸法・奥行(mm)527有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)487有効内寸法・幅(mm)1306
310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型) エスコ310ml ステンレス・フレックス接着剤(速硬化型)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングにグレーエスコ品番EA935AB-12使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約10完全硬化時間24時間/2mm危険物の類別非危険物
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
R 1/4" 雄ねじプラグ エスコR 1/4" 雄ねじプラグエスコ(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-12
25mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ25mm バックル(回転式/プラスチック製)エスコ(1件のレビュー)
195税込215
1個
当日出荷
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
エスコ品番EA628RB-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)36×62×8適合バンド幅(mm)25回転角度(°)90(片側:45)
500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製) エスコ500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(ステンレス製)エスコ
8,400税込9,240
1個
当日出荷
エスコ品番EA952B-123ピッチ(mm)8
P-12.5 オーリング(10個) エスコP-12.5 オーリング(10個)エスコ(1件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
内径d(Φmm)12.3±0.19材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RB-12.5外径(Φmm)17.1機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-12.5
プレッシャーホース(PVC耐油) エスコプレッシャーホース(PVC耐油)エスコ
2,570税込2,827
1本
当日出荷から8日以内出荷
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
布ペーパー(5枚入) エスコ布ペーパー(5枚入)エスコ
629税込692特価
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DB-12
...