カテゴリ

  • 作業工具(39)
  • 安全保護具(14)
  • 保管用品(12)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 研磨材(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(1,533)
  • 堀内機械(554)
  • MAZDA(マツダ)(519)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • トヨタ(200)
  • ホンダ(162)
  • 住友重機械工業(101)
  • CKD(93)
  • KANA(片山チエン)(81)
  • TRUSCO(74)
  • ハンマーキャスター(60)
  • 三菱ふそう(58)
  • 高田ベッド製作所(55)
  • 三木プーリ(52)
  • イトーキ(51)
  • 日東工業(48)
  • KHK(小原歯車工業)(47)
  • ユーエイキャスター(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-120」の検索結果

146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B120 スタンダード Vベルト エスコ

    B120 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥3,560税込¥3,916
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967B-120種類Vベルト規格B120
  • B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥6,410税込¥7,051
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥135税込¥149
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • 20mm バックル(回転式/プラスチック製) エスコ

    20mm バックル(回転式/プラスチック製)

    エスコ
    ¥180税込¥198
    1個
    当日出荷
    フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。
    エスコ品番EA628RB-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)31×57×8適合バンド幅(mm)20回転角度(°)90(片側:45)
  • 布ペーパー(5枚入) エスコ

    布ペーパー(5枚入)

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1枚
    翌日出荷
  • 610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚) エスコ

    610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚)

    エスコ
    ¥33,400税込¥36,740
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)82入数10枚
  • 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ

    親綱ロープ(水平用/緊張器付)

    エスコ
    ¥33,400税込¥36,740
    1本
    翌日出荷
    両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • ダイヤモンドコアービット エスコ

    ダイヤモンドコアービット

    エスコ
    ¥56,800税込¥62,480
    1個
    翌日出荷
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    ¥445税込¥490
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316入数(個)1
  • 600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ

    600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット式車両警戒標識エスコ品番EA983MB-120寸法(mm)120×600取付方式マグネット式文字色蛍光オレンジ
  • 脚立(アウトリガー一体型) エスコ

    脚立(アウトリガー一体型)

    エスコ
    ¥67,900税込¥74,690
    1個
    翌日出荷
    不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
    材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
  • 布ペーパー(50枚入) エスコ

    布ペーパー(50枚入)

    エスコ
    ¥6,800税込¥7,480
    1セット(50枚)
    翌日出荷
    金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
    研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属
  • ロングスクレーパー V型 90×1150mm エスコ

    ロングスクレーパー V型 90×1150mm

    エスコ
    ¥7,700税込¥8,470
    1本
    翌日出荷
    溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。
    材質特殊鋼全長(mm)1150質量(kg)1.75刃幅(mm)90刃厚(mm)3.5
  • 12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃 エスコ

    12.0x75mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・4枚刃

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)全長(mm)75シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12
  • #120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ

    #120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)

    エスコ
    ¥4,550税込¥5,005
    1袋
    翌日出荷
    材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#120内容量(kg)4
  • 75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式) エスコ

    75mmx15m/#120 研磨紙ロール(乾-湿式)

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366FB-120粒度120
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1本
    翌日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7A
  • Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ エスコ

    Rc3/4"xG3/4" 耐熱ボールバルブ

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
  • 12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥6,650税込¥7,315
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-12.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)90刃長(mm)35シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理TiNコート
  • ステップドリル(HSS・TiALN) エスコ

    ステップドリル(HSS・TiALN)

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1セット(3本)
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
    仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
  • # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    ¥940税込¥1,034
    1枚(10枚)
    翌日出荷
    外径(Φmm)125
  • 10 -14 mm ケーブルグランド(1個) エスコ

    10 -14 mm ケーブルグランド(1個)

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-120適合電線径(Φmm)10~14
  • 100mm/#120  ディスクペーパー(2枚) エスコ

    100mm/#120 ディスクペーパー(2枚)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MB-120粒度120外径(Φmm)100
  • 120mm [-]ドライバー エスコ

    120mm [-]ドライバー

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PB-120種類グリップドライバー軸長(mm)120材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ケーブルクランプ (粘着付き) エスコ

    ケーブルクランプ (粘着付き)

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1袋(100個)
    翌日出荷
    入数:100個。粘着テープ付き。
    材質PVC幅(mm)13.3高さ(mm)6
  • 1200mm/4段 手すり付 踏台 エスコ

    1200mm/4段 手すり付 踏台

    エスコ
    ¥146,200税込¥160,820
    1台
    翌日出荷
    後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)。後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
    仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • チェアー用ナイロンキャスター エスコ

    チェアー用ナイロンキャスター

    エスコ
    ¥4,020税込¥4,422
    1個
    翌日出荷
    カーペット床での使用に適しています。 標準タイプキャスター
    仕様●仕様:ナイロンキャスター●材質:ナイロン●重量(g):490g●適合機種:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17材質(車輪)ナイロン対応機種EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17
  • [EA992DB-15用]替キャスター エスコ

    [EA992DB-15用]替キャスター

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 40mmx36.5m/#120 研磨布ロール エスコ

    40mmx36.5m/#120 研磨布ロール

    エスコ
    ¥6,890税込¥7,579
    1巻
    翌日出荷
    粒度#120寸法(mm)40×36.5m
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 1.00x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ

    1.00x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)

    エスコ
    ¥7,640税込¥8,404
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RB-120
  • 12x330mm レジンベルト(#120/10本) エスコ

    12x330mm レジンベルト(#120/10本)

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1パック
    翌日出荷
    用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)12×330入数10本
  • ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ エスコ

    ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CBシリーズ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    ラベルにボールペンで文字が書けます。ボールペンやマジックで書き込みのできるスペースを設け、管理に大変優れています。
    仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):120×85●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ
    ¥4,110税込¥4,521
    1袋
    翌日出荷
    穴用。
    材質鉄入数1
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6