カテゴリ
- 作業工具(34)
- 保管用品(8)
- 切削工具(8)
- 物流用品(5)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- brembo(22)
- CKD(90)
- IDEC(和泉電気)(21)
- KANA(片山チエン)(71)
- KHK(小原歯車工業)(25)
- omron(オムロン)(41)
- TRUSCO(69)
- イスカル(41)
- サンドビック(24)
- ノーブランド(23)
- ハンマーキャスター(60)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(25)
- ユーエイキャスター(46)
- 協育歯車(37)
- 富士電機(24)
- 日東工業(44)
- 椿本チエイン(17)
- ブランドをもっと見る
「b-120」の検索結果
特価

B120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,410税込¥7,0511個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)375寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
20mm バックル(回転式/プラスチック製)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。 フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。 斜め方向からも挿入できます。エスコ品番EA628RB-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)31×57×8適合バンド幅(mm)20回転角度(°)90(片側:45)![600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50765006-250829-02.jpg)
600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷仕様マグネット式車両警戒標識エスコ品番EA983MB-120寸法(mm)120×600取付方式マグネット式文字色蛍光オレンジ
脚立(アウトリガー一体型)
エスコ¥67,900税込¥74,6901個翌日出荷不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
12.0x 80mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥6,650税込¥7,3151個翌日出荷エスコ品番EA824RB-12.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)90刃長(mm)35シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理TiNコート
布ペーパー(50枚入)
エスコ¥6,800税込¥7,4801セット(50枚)翌日出荷金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材。溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。研磨材の構造AA(溶融アルミナ)シートサイズ(mm)230×280適合材各種金属![120mm [-]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490234-260414-02.jpg)
120mm [-]ドライバー
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷エスコ品番EA560PB-120種類グリップドライバー軸長(mm)120材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)
エスコ¥3,770税込¥4,1471本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
120mmラジオペンチ(先曲)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼全長(mm)123.5切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
パーツケーストレー
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53色橙入数(個)1
裸圧着スリーブセット
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B材質ポリエチレン質量(kg)1.32容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
保護めがね(ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
電動サンダーセット(ペーパー付)
エスコ¥9,510税込¥10,4611セット翌日出荷セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚![32mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406444-130509-02.jpg)
32mm チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エスコ品番EA109CC-32寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)32寸法C(mm)8
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥3,230税込¥3,5531本翌日出荷から4日以内出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1200x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥46,900税込¥51,5901個翌日出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DV-120B質量(kg)39.62車輪径(Φmm)100高さ(mm)1940材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150![64mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406417-130509-02.jpg)
64mm チューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷エスコ品番EA109CB-64寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)64寸法C(mm)8![57mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406487-130509-02.jpg)
57mm チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥3,180税込¥3,4981個翌日出荷エスコ品番EA109CC-57寸法A(mm)185材質(ブラシ部)真鍮寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)57寸法C(mm)8![76mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406435-130509-02.jpg)
76mm チューブブラシ[ナイロン]
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷エスコ品番EA109CB-76寸法A(mm)185材質(ブラシ部)ナイロン寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)76寸法C(mm)8










![600x120mm[高圧ガス]車輌警戒標識(マグネット式 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50765006-250829-02.jpg)









![120mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490234-260414-02.jpg)

















![32mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406444-130509-02.jpg)


![64mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406417-130509-02.jpg)
![57mm チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406487-130509-02.jpg)
![76mm チューブブラシ[ナイロン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03406435-130509-02.jpg)