カテゴリ

  • 作業工具(57)
  • 物流用品(45)
  • メカニカル部品(42)
  • 機構部品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 研磨材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 切削工具(16)
  • 清掃用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 電気材料(10)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 安全標識(9)
  • 安全保護具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 保管用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 手袋(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防災用品(5)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • SMC(4,807)
  • MAZDA(マツダ)(2,542)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1,896)
  • メディアカバーマーケット(1,199)
  • BIGM(丸山製作所)(731)
  • 堀内機械(517)
  • 高田ベッド製作所(308)
  • トヨタ(292)
  • マキテック(281)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(273)
  • ミツビシ(240)
  • YAMAHA(ヤマハ)(237)
  • 三木プーリ(234)
  • リスパック(226)
  • 大阪魂(210)
  • NSK(日本精工)(195)
  • KANA(片山チエン)(185)
  • NOK(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-13」の検索結果

476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコリード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
6,180税込6,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
椅子脚キャップ エスコ椅子脚キャップエスコ
350税込385
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂入数(個)4
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
105税込116
1袋(5本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
[フリー] シューズカバー(使い捨て/100枚) エスコ[フリー] シューズカバー(使い捨て/100枚)エスコ(1件のレビュー)
3,190税込3,509
1箱(100枚)
当日出荷
材質PPスパンボンド不織布入数100枚
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,520税込1,672
1箱(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
# 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂 エスコ# 36/1kgx2本 サンドブラスト用 砂エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
エスコ品番EA127B-13
900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)エスコ
12,800税込14,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-13線径(Φmm)2
セラミックドライバー エスコセラミックドライバーエスコ(1件のレビュー)
795税込875
1本
当日出荷から翌日出荷
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105商品構成単品
JIS安全標識板[係員以外立入禁止] エスコJIS安全標識板[係員以外立入禁止]エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容係員以外立入禁止取付方式穴4スミ材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983B-13A寸法(mm)450×300×1取付穴Φ3mm×4箇所
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプタップ用
30x1400mm ショルダーベルト エスコ30x1400mm ショルダーベルトエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-130材質ポリエステルベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)1400
ステンレス製 流し台網かご(大型) エスコステンレス製 流し台網かご(大型)エスコ
3,100税込3,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-13材質ステンレス形状丸型直径(Φmm)135
125x40mm スポンジ(マジック式) エスコ125x40mm スポンジ(マジック式)エスコ(2件のレビュー)
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA809ZB-13外径(Φmm)125
M6x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-13形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズエスコ
675税込743
1袋(4本)
翌日出荷から3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110
13mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル) エスコ13mm コンビネーションギアレンチ(リバーシブル)エスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RB-13
スムースフリースブランケット エスコスムースフリースブランケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
表面はフラットなスムース、裏面は起毛のブランケットです。
材質ポリエステル寸法(mm)650×900
DC24V LED表示灯(赤) エスコDC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,230税込1,353
1個
欠品中
定格電圧(V)DC24発光色形状長角光源LEDエスコ品番EA940DB-131
13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ13mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)10適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×10危険物の類別非危険物
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-13質量(g)約42六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
20x190mm [超硬付]ケレンスクレーパー エスコ20x190mm [超硬付]ケレンスクレーパーエスコ
3,860税込4,246
1個
当日出荷
材質(刃)超硬エスコ品番EA579BB-13
DC24V LED表示灯(緑) エスコDC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24発光色形状長角光源LEDエスコ品番EA940DB-132
38x1400mm ショルダーベルト エスコ38x1400mm ショルダーベルトエスコ(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
欠品中
滑り止め肩当て付き 約80kgの重さに耐えられます。
エスコ品番EA927BB-138材質ポリエステルベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1400
44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) エスコ44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)エスコ
2,700税込2,970
1袋
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70アズワン品番64-7859-83
290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製) エスコ290ml ポンプオイラー(ストレートノズル・スチール製)エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
容量(L)0.29エスコ品番EA990B-13材質スチールノズル長(mm)127ノズルストレート危険物の類別非危険物
エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコエアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ(2件のレビュー)
2,670税込2,937
1個
当日出荷
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)吐出し空気量(L/min)125ノズルねじ径G1/8"付属品プラグエスコ品番EA123EB-13最大使用圧力(MPa)1.0
6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)エスコ(1件のレビュー)
3,310税込3,641
1本
当日出荷
材質炭素鋼質量(kg)0.6全長(m)2.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6アズワン品番64-2293-53
ステンレスワイヤーロープ エスコステンレスワイヤーロープエスコ(1件のレビュー)
4,400税込4,840特価
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個ワイヤー(構成)7×7
蚊用殺虫剤(マモルーム) エスコ蚊用殺虫剤(マモルーム)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
EA941B-131用取替ボトル。有効期間120日間(1日12時間使用時)。蚊成虫の駆除に。
内容量(mL)45入数(本)1
ガス用プラグ[器具側] エスコガス用プラグ[器具側]エスコ
889税込978特価
1個
当日出荷
用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
エアー圧力安全弁 エスコエアー圧力安全弁エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
小判型ブラシ エスコ小判型ブラシエスコ
1,270税込1,397
1個(1個)
当日出荷
持ちやすい小判型ブラシです。PPの台に、PPの毛、水を含まないので乾きが早く衛生的です。
材質ブラシ:PP全長(mm)125質量(g)90毛丈(mm)約20ブラシ寸法(mm)125×55×40
[ガス用]レベルマーク エスコ[ガス用]レベルマークエスコ
770税込847特価
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様ガス用サイズ(mm)Φ25×70
13x230mm平行ピンポンチ エスコ13x230mm平行ピンポンチエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
先端径(mm)13全長(mm)230仕様クロムバナジウム鋼
Φ 6.4mm 火 口(EA330B用) エスコΦ 6.4mm 火 口(EA330B用)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
旧EA330B用チップ(A-3)です。
エスコ品番EA330B-13能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”火口径(Φmm)6.4
耐火・耐熱シート エスコ耐火・耐熱シートエスコ
27,800税込30,580
1本
翌日出荷
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1寸法(mm)1000×10000瞬間耐熱温度(℃)700
...