カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- 機構部品(12)
- 物流用品(11)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(1,413)
- KANA(片山チエン)(518)
- MAZDA(マツダ)(176)
- CKD(95)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- 水本機械製作所(67)
- トヨタ(53)
- 三木プーリ(38)
- イスカル(32)
- ダイハツ(26)
- 三興製作所[スプロケット](17)
- スバル(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- omron(オムロン)(12)
- EPCOS(12)
- サンコー(三甲)(11)
- 長野計器(11)
- 三菱電機(11)
- ブランドをもっと見る
「b-20d」の検索結果

ディスクグラインダーセット
エスコ¥12,300税込¥13,5301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801組翌日出荷JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
20x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
106x98x53mm パーツケース小皿(8個)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53色ブルー/クリア
70x49x53mm パーツケース小皿(24個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53色グリーン
900ml クリーニングガン(プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,700税込¥18,3701個当日出荷泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
98x71x53mm パーツケース小皿(12個)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53色オレンジ
ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。![[6204]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802299-210511-02.jpg)
[6204]深溝玉軸受
エスコ¥339税込¥3731個当日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14軌道輪形状深溝玉軸受![[32204] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808005-210511-02.jpg)
[32204] 円すいころ軸受
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:18![[32004] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807847-210511-02.jpg)
[32004] 円すいころ軸受
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:42、B:15![[30304] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807725-210511-02.jpg)
[30304] 円すいころ軸受
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:16![[30204] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807558-210511-02.jpg)
[30204] 円すいころ軸受
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14![[6304Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803218-210511-02.jpg)
[6304Z]深溝玉軸受
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受![[6004Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802904-210511-02.jpg)
[6004Z]深溝玉軸受
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:42、B:12軌道輪形状深溝玉軸受![[6904]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802728-210511-02.jpg)
[6904]深溝玉軸受
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:37、B:9軌道輪形状深溝玉軸受![[6204Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803053-210511-02.jpg)
[6204Z]深溝玉軸受
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14軌道輪形状深溝玉軸受![[6304]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802518-210511-02.jpg)
[6304]深溝玉軸受
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受
30x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥895税込¥9851パック(4個)翌日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:30、b:20、c:3、d:20.2適合パイプ径(Φmm)27.6×17.6入数4個![[32206] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808023-210511-02.jpg)
[32206] 円すいころ軸受
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:20![[32010] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807908-210511-02.jpg)
[32010] 円すいころ軸受
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:80、B:20![[30210] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807619-210511-02.jpg)
[30210] 円すいころ軸受
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:90、B:20![[32009] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807899-210511-02.jpg)
[32009] 円すいころ軸受
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:75、B:20![[7204B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806273-210511-02.jpg)
[7204B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14質量(kg)0.112接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550![[6015Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803008-210511-02.jpg)
[6015Z]深溝玉軸受
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:115、B:20軌道輪形状深溝玉軸受![[6014Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802999-210511-02.jpg)
[6014Z]深溝玉軸受
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:110、B:20軌道輪形状深溝玉軸受

















![[6204]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802299-210511-02.jpg)






![[32204] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808005-210511-02.jpg)
![[32004] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807847-210511-02.jpg)
![[30304] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807725-210511-02.jpg)
![[30204] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807558-210511-02.jpg)
![[6304Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803218-210511-02.jpg)
![[6004Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802904-210511-02.jpg)
![[6904]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802728-210511-02.jpg)
![[6204Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803053-210511-02.jpg)
![[6304]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802518-210511-02.jpg)


![[32206] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808023-210511-02.jpg)
![[32010] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807908-210511-02.jpg)
![[30210] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807619-210511-02.jpg)
![[32009] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807899-210511-02.jpg)
![[7204B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806273-210511-02.jpg)
![[6015Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803008-210511-02.jpg)
![[6014Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802999-210511-02.jpg)