カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- 機構部品(12)
- 物流用品(10)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- 切削工具(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(1,417)
- KANA(片山チエン)(518)
- MAZDA(マツダ)(176)
- CKD(95)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- 水本機械製作所(67)
- トヨタ(53)
- 三木プーリ(38)
- イスカル(32)
- ダイハツ(26)
- 三興製作所[スプロケット](17)
- スバル(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- omron(オムロン)(12)
- EPCOS(12)
- サンコー(三甲)(11)
- 長野計器(11)
- 三菱電機(11)
- ブランドをもっと見る
「b-20d」の検索結果

20x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120入数1枚
ディスクグラインダーセット
エスコ¥12,300税込¥13,5301セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801組翌日出荷JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
19.0mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷エスコ品番EA125TB-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物作動油
106x98x53mm パーツケース小皿(8個)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53色ブルー/クリア
70x49x53mm パーツケース小皿(24個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53色グリーン
900ml クリーニングガン(プラグ付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,700税込¥18,3701個欠品中泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)
98x71x53mm パーツケース小皿(12個)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53色オレンジ
ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。![[6204]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802299-210511-02.jpg)
[6204]深溝玉軸受
エスコ¥339税込¥3731個当日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14軌道輪形状深溝玉軸受![[32204] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808005-210511-02.jpg)
[32204] 円すいころ軸受
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:18![[32004] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807847-210511-02.jpg)
[32004] 円すいころ軸受
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:42、B:15![[30304] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807725-210511-02.jpg)
[30304] 円すいころ軸受
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:16![[30204] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807558-210511-02.jpg)
[30204] 円すいころ軸受
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14![[6304Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803218-210511-02.jpg)
[6304Z]深溝玉軸受
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受![[6004Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802904-210511-02.jpg)
[6004Z]深溝玉軸受
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:42、B:12軌道輪形状深溝玉軸受![[6904]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802728-210511-02.jpg)
[6904]深溝玉軸受
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:37、B:9軌道輪形状深溝玉軸受![[6204Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803053-210511-02.jpg)
[6204Z]深溝玉軸受
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14軌道輪形状深溝玉軸受![[6304]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802518-210511-02.jpg)
[6304]深溝玉軸受
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15軌道輪形状深溝玉軸受
30x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥895税込¥9851パック(4個)翌日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:30、b:20、c:3、d:20.2適合パイプ径(Φmm)27.6×17.6入数4個![[32206] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808023-210511-02.jpg)
[32206] 円すいころ軸受
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:20![[32010] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807908-210511-02.jpg)
[32010] 円すいころ軸受
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:80、B:20![[30210] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807619-210511-02.jpg)
[30210] 円すいころ軸受
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:90、B:20![[32009] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807899-210511-02.jpg)
[32009] 円すいころ軸受
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:75、B:20![[7204B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806273-210511-02.jpg)
[7204B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14質量(kg)0.112接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550![[6015Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803008-210511-02.jpg)
[6015Z]深溝玉軸受
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:115、B:20軌道輪形状深溝玉軸受![[6014Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802999-210511-02.jpg)
[6014Z]深溝玉軸受
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:110、B:20軌道輪形状深溝玉軸受![[6210Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803114-210511-02.jpg)
[6210Z]深溝玉軸受
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:90、B:20軌道輪形状深溝玉軸受![[6210]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802353-210511-02.jpg)
[6210]深溝玉軸受
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:90、B:20軌道輪形状深溝玉軸受

















![[6204]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802299-210511-02.jpg)





![[32204] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808005-210511-02.jpg)
![[32004] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807847-210511-02.jpg)
![[30304] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807725-210511-02.jpg)
![[30204] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807558-210511-02.jpg)
![[6304Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803218-210511-02.jpg)
![[6004Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802904-210511-02.jpg)
![[6904]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802728-210511-02.jpg)
![[6204Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803053-210511-02.jpg)
![[6304]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802518-210511-02.jpg)

![[32206] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808023-210511-02.jpg)
![[32010] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807908-210511-02.jpg)
![[30210] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807619-210511-02.jpg)
![[32009] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807899-210511-02.jpg)
![[7204B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806273-210511-02.jpg)
![[6015Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803008-210511-02.jpg)
![[6014Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802999-210511-02.jpg)
![[6210Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803114-210511-02.jpg)
![[6210]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802353-210511-02.jpg)